MARATHON MOTORS 254TTDX7278 Κινητήρας, 2-τάχυτο 2-τύλιγμα 3-φάση 7-1 / 2 και 3-1 / 3 Hp | AF6JVH 19RW49 / Y456

MARATHON MOTORS 254TTDX7278 Κινητήρας, 2 ταχυτήτων 2-περιελίξεων 3-φάσεων 7-1/2 Και 3-1/3 Hp

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF6JVH Μοντέλο: 254TTDX7278Cross Ref: 19RW49 / Y456

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€4,377.28 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας κίνησης ιμάντα
ΡουλεμάνΜπάλα
DutyΣυνεχής
κορνίζα254T
Υλικό πλαισίωνΈλασης χάλυβα
Πλήρες φορτίο20.8-18.4/11.0-10.2
HP7-1/2, 3-1/3
Hz60
Μονωτική κατηγορίαB
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40 βαθμοί Γ
Εφαρμογή κινητήραH VAC/R
Σχεδιασμός κινητήραΦάση 3
Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήραΑνοίξτε το Dripproof
Τύπος στήριξης κινητήραΆκαμπτη βάση
Περιστροφή άξονα κινητήραCW / CCW
Υπο-εφαρμογή κινητήραΖώνη Dr Fan / Blower
Θερμική προστασία κινητήραΚανένας
RPM πινακίδας1770/1180
Ονομαστική απόδοση87.5%
Αριθμός Ταχυτήτων2
Συνολικό μήκος22 5 / 16 "
Φάση3
Εύρος RPM1701-1800
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.15
Shaft Dia.1.625 "
Μήκος άξονα4.187 "
Τάση200-230

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 78.75
Ύψος πλοίου (cm)35.56
Μήκος πλοίου (cm)57.15
Πλάτος πλοίου (cm)42.7
Κωδικός ΕΣ8501524000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοShaft Dia.κορνίζαΠλήρες φορτίοΜήκος άξοναΤάσηHPRPM πινακίδαςΟνομαστική απόδοσηΤιμή
MARATHON MOTORS 145TTDR5701 Μοτέρ, 2-ταχυτήτων 2-στροφών 3-φάσεων Drip Proof 1-1 / 4hp | AF6JUX 19RW32 / Y465 145TTDR57017 / 8 "145T1.5/0.752.25 "4601, 1 / 41725/86079.5%€1,731.65
MARATHON MOTORS 145TTDR5702 Κινητήρας 2 ταχυτήτων 2 περιέλιξης 3φασικός 1-1/2 και 3/8 Hp | AF6JUY 19RW33 / Y466 145TTDR57027 / 8 "145T2.2/1.12.25 "4601-1/2, 3/81740/88578.5%€1,749.84
MARATHON MOTORS 254TTDX7208 Κινητήρας, 2-τάχυτο 2-περιέλιξη 3-φάση 7-1 / 2 και 3-1 / 3 Hp | AF6JVG 19RW48 / Y418 254TTDX72081.625 "254T10.0/5.64.187 "4607-1/2, 3-1/3175584%€3,856.40
MARATHON MOTORS 256TTDX7264 Μοτέρ, 2-τάχυτο 2-τύλιγμα 3-φάση 10 και 4-7 / 16 Hp | AF6JVL 19RW52 / Y458 256TTDX72641.625 "256T12.0/6.54.187 "46010, 4-7 / 161760/117587.5%€4,914.77

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MARATHON MOTORS 254TTDX7278 Κινητήρας, 2 ταχυτήτων 2-περιελίξεων 3-φάσεων 7-1/2 Και 3-1/3 Hp
€4,377.28 /μονάδα