MARATHON MOTORS 145TTDR5702 Κινητήρας 2 ταχυτήτων 2 περιέλιξης 3φασικός 1-1/2 και 3/8 Hp | AF6JUY 19RW33 / Y466

MARATHON MOTORS Κινητήρας 145TTDR5702, 2-τάχυτο 2-τύλιγμα 3-φάσης 1-1/2 και 3/8 Hp

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF6JUY Μοντέλο: 145TTDR5702Cross Ref: 19RW33 / Y466

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,657.62 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας κίνησης ιμάντα
ΡουλεμάνΜπάλα
DutyΣυνεχής
κορνίζα145T
Υλικό πλαισίωνΈλασης χάλυβα
Πλήρες φορτίο2.2/1.1
HP1-1/2, 3/8
Hz60
Μονωτική κατηγορίαB
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40 βαθμοί Γ
Εφαρμογή κινητήραH VAC/R
Σχεδιασμός κινητήραΦάση 3
Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήραΑνοίξτε το Dripproof
Τύπος στήριξης κινητήραΆκαμπτη βάση
Περιστροφή άξονα κινητήραCW / CCW
Υπο-εφαρμογή κινητήραΖώνη Dr Fan / Blower
Θερμική προστασία κινητήραΚανένας
RPM πινακίδας1740/885
Ονομαστική απόδοση78.5%
Αριθμός Ταχυτήτων2
Συνολικό μήκος13.5 "
Φάση3
Εύρος RPM1701-1800
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.15
Shaft Dia.7 / 8 "
Μήκος άξονα2.25 "
Τάση460

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 21.15
Ύψος πλοίου (cm)20.62
Μήκος πλοίου (cm)41.61
Πλάτος πλοίου (cm)26.67
Κωδικός ΕΣ8501524000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοShaft Dia.κορνίζαΠλήρες φορτίοΜήκος άξοναΤάσηHPRPM πινακίδαςΟνομαστική απόδοσηΤιμή
MARATHON MOTORS 145TTDR5701 Μοτέρ, 2-ταχυτήτων 2-στροφών 3-φάσεων Drip Proof 1-1 / 4hp | AF6JUX 19RW32 / Y465 145TTDR57017 / 8 "145T1.5/0.752.25 "4601, 1 / 41725/86079.5%€1,654.79
MARATHON MOTORS 254TTDX7208 Κινητήρας, 2-τάχυτο 2-περιέλιξη 3-φάση 7-1 / 2 και 3-1 / 3 Hp | AF6JVG 19RW48 / Y418 254TTDX72081.625 "254T10.0/5.64.187 "4607-1/2, 3-1/3175584%€4,126.49
MARATHON MOTORS 254TTDX7278 Κινητήρας, 2-τάχυτο 2-τύλιγμα 3-φάση 7-1 / 2 και 3-1 / 3 Hp | AF6JVH 19RW49 / Y456 254TTDX72781.625 "254T20.8-18.4/11.0-10.24.187 "200-2307-1/2, 3-1/31770/118087.5%€4,824.68
MARATHON MOTORS 256TTDX7264 Μοτέρ, 2-τάχυτο 2-τύλιγμα 3-φάση 10 και 4-7 / 16 Hp | AF6JVL 19RW52 / Y458 256TTDX72641.625 "256T12.0/6.54.187 "46010, 4-7 / 161760/117587.5%€4,952.52

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MARATHON MOTORS Κινητήρας 145TTDR5702, 2-τάχυτο 2-τύλιγμα 3-φάσης 1-1/2 και 3/8 Hp
€1,657.62 /μονάδα