MARATHON MOTORS 254TTDBD6037 Μοτέρ αντλίας Close-Coupled, 15 hp, 1775 Rpm, 254Jp Frame, 230/460VAC | CH6JER 32UR08

MARATHON MOTORS 254TTDBD6037 Μοτέρ αντλίας κλειστής σύνδεσης, 15 ίπποι, 1775 σ.α.λ., πλαίσιο 254 Jp, 230/460 VAC

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CH6JER Μοντέλο: 254TTDBD6037Cross Ref: 32UR08

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€3,416.92 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας αντλίας κλειστού ζεύγους
ΡουλεμάνΜπάλα
Σώμα Dia.11.8 "
Διάμετρος κύκλου μπουλονιού.7 1 / 4 "
Θέση κιβωτίου αγωγώνΟχι
ΚύκλοςΣυνεχής
κορνίζα254JP
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Πλήρες φορτίο37.5 / 18.8A
Πράσινη πιστοποίηση ή άλλη αναγνώρισηΑξιολόγηση NEMA PremiumR
Ύψος13 1 / 2 "
HP15
Hz60 Hz
Μήκος λιγότερο άξονας19 3 / 16 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40 μοίρες ντο
Εφαρμογή κινητήραΑντλία
Σχεδιασμός κινητήρα3 φάση
Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήραΑνοίξτε το Dripproof
Θέση τοποθέτησης κινητήραΟριζόντιος
Τύπος στήριξης κινητήραΠρόσωπο / Βάση
Σχεδιασμός άξονα κινητήραΚλειδωμένο
Περιστροφή άξονα κινητήραCW / CCW
Υπο-εφαρμογή κινητήραΑντλία κλειστού τύπου
Θερμική προστασία κινητήραΝ/Α
RPM πινακίδας1775
Σχεδιασμός NEMAB
Ονομαστική απόδοση93%
Αριθμός Ταχυτήτων1
Συνολικό μήκος27.3125 "
Φάση3
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.15
Shaft Dia.1.25 "
Μήκος άξονα8 3 / 16 "
Τάση230 / 460V AC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 118.35
Ύψος πλοίου (cm)71.48
Μήκος πλοίου (cm)80.7
Πλάτος πλοίου (cm)71.2
Κωδικός ΕΣ8501524000
Χώρα ΠροέλευσηςΜεξικό

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΟνομαστικός μετατροπέαςΣώμα Dia.κορνίζαΜήκος λιγότερο άξοναςΜέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.Σχεδιασμός κινητήραΣχεδιασμός άξονα κινητήραRPM πινακίδαςΤιμή
MARATHON MOTORS 254TTDR16028 Κινητήρας αντλίας κλειστού συζευγμένου 15 HP, 3-φάση, 1770 Πινακίδα RPM, 230/460 Τάση | CD2HQP 53UE88 254TTDR16028Οχι-254 JPV19 13 / 16 "40 βαθμοί ΓΦάση 3JM με σπείρωμα1770€4,372.13
MARATHON MOTORS 215TTDBD6037 Μοτέρ αντλίας Close-Coupled, 10 hp, 1770 Rpm, 215Jp Frame, 230/460VAC | CH6JCV 32UR06 215TTDBD6037Ναι9.5 "215JP15 "40 μοίρες ντο3 φάσηΚλειδωμένο1770€2,486.96

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MARATHON MOTORS 254TTDBD6037 Μοτέρ αντλίας κλειστής σύνδεσης, 15 ίπποι, 1775 σ.α.λ., πλαίσιο 254 Jp, 230/460 VAC
€3,416.92 /μονάδα