MARATHON MOTORS 254TTDR16028 Κινητήρας αντλίας κλειστού συζευγμένου 15 HP, 3-φάση, 1770 Πινακίδα RPM, 230/460 Τάση | CD2HQP 53UE88

MARATHON MOTORS 254TTDR16028 15 HP Κινητήρας αντλίας κλειστού ζεύγους, 3-φάση, 1770 RPM πινακίδας, 230/460 τάση

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CD2HQP Μοντέλο: 254TTDR16028Cross Ref: 53UE88

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€4,372.13 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας αντλίας κλειστού ζεύγους
ΡουλεμάνΜπάλα
DutyΣυνεχής
Ομάδα αποτελεσματικότηταςNEMA Premium αποδοτικό
κορνίζα254 JPV
Υλικό πλαισίωνΈλασης χάλυβα
Πλήρες φορτίο38.0/18.9
HP15
Hz50/60
Μονωτική κατηγορίαB
Ονομαστικός μετατροπέαςΟχι
Μήκος λιγότερο άξονας19 13 / 16 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40 βαθμοί Γ
Εφαρμογή κινητήραΑντλία
Σχεδιασμός κινητήραΦάση 3
Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήραΑνοίξτε το Dripproof
Τύπος στήριξης κινητήραΠρόσωπο / Βάση
Σχεδιασμός άξονα κινητήραJM με σπείρωμα
Περιστροφή άξονα κινητήραCW / CCW
Υπο-εφαρμογή κινητήραΑντλία κλειστού τύπου
Θερμική προστασία κινητήραΚανένας
RPM πινακίδας1770
Ονομαστική απόδοση93.6%
αριθμόςCC003A
Συνολικό μήκος27 15 / 16 "
Φάση3
Εύρος RPM1701-1800
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.15
Shaft Dia.1.375 "
Μήκος άξονα8.125 "
Τάση230/460

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 130.5
Ύψος πλοίου (cm)45.72
Μήκος πλοίου (cm)79.38
Πλάτος πλοίου (cm)56.52

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΟνομαστικός μετατροπέαςΣώμα Dia.κορνίζαΜήκος λιγότερο άξοναςΜέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.Σχεδιασμός κινητήραΣχεδιασμός άξονα κινητήραRPM πινακίδαςΤιμή
MARATHON MOTORS 215TTDBD6037 Μοτέρ αντλίας Close-Coupled, 10 hp, 1770 Rpm, 215Jp Frame, 230/460VAC | CH6JCV 32UR06 215TTDBD6037Ναι9.5 "215JP15 "40 μοίρες ντο3 φάσηΚλειδωμένο1770€2,486.96
MARATHON MOTORS 254TTDBD6037 Μοτέρ αντλίας Close-Coupled, 15 hp, 1775 Rpm, 254Jp Frame, 230/460VAC | CH6JER 32UR08 254TTDBD6037-11.8 "254JP19 3 / 16 "40 μοίρες ντο3 φάσηΚλειδωμένο1775€3,416.92

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MARATHON MOTORS 254TTDR16028 15 HP Κινητήρας αντλίας κλειστού ζεύγους, 3-φάση, 1770 RPM πινακίδας, 230/460 τάση
€4,372.13 /μονάδα