Ρουλεμάν: Μπάλα , Διάμετρος κύκλου μπουλονιού: 7 1 / 4 " , Θέση κιβωτίου αγωγού: Οχι , Καθήκον: Συνεχής , Κύκλος καθηκόντων: Συνεχής , Ομάδα Αποδοτικότητας: NEMA Premium αποδοτικό , Πράσινη Πιστοποίηση ή Άλλη Αναγνώριση: Αξιολόγηση NEMA PremiumR , Κατηγορία μόνωσης: B , Εφαρμογή κινητήρα: Αντλία , Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήρα: Ανοίξτε το Dripproof , Θέση τοποθέτησης κινητήρα: Οριζόντιος , Υποεφαρμογή Motor: Αντλία κλειστού τύπου , Θερμική προστασία κινητήρα: Κανένας , Σχεδιασμός NEMA: B , Αριθμός ταχυτήτων: 1 , Φάση: 3 , Εύρος στροφών: 1701-1800 , Συντελεστής εξυπηρέτησης: 1.15
Χαρακτηριστικά
- Διατίθενται με μεγάλου μεγέθους, κλειδωμένα ρουλεμάν και ρουλεμάν άξονα για την ομαλή λειτουργία των εσωτερικών μερών του κινητήρα
- Αυτές οι μονάδες διαθέτουν εξωτερικό σφεντόνα που προστατεύει τα ρουλεμάν από την υγρασία, τη σκόνη και τη βρωμιά.
- Διαθέτουν ανοιχτά αδιάβροχα περιβλήματα για να αφήνουν τον αέρα να περνά ελεύθερα μέσα από τις περιελίξεις του κινητήρα, διατηρώντας τα δροσερά όταν υπερθερμαίνονται.
- Αυτοί οι κινητήρες διαθέτουν μόνωση κατηγορίας F για αντοχή σε θερμοκρασίες έως 155 βαθμούς C και αύξηση θερμοκρασίας 80 βαθμών C (για παρατεταμένη περίοδο).
Συχνές Ερωτήσεις
Ποιος είναι ο σκοπός του πλαισίου από έλαση χάλυβα;
Ο χάλυβας έλασης παρέχει ανώτερη ακαμψία, ολκιμότητα, αντοχή και στιβαρότητα στον κινητήρα ενώ επιτρέπει την απρόσκοπτη λειτουργία σε απαιτητικές εφαρμογές.
Τι είναι μια ηλεκτρική σύνδεση εκκίνησης-πυκνωτή λειτουργίας πυκνωτή;
Η σύνδεση εκκίνησης πυκνωτή-λειτουργίας πυκνωτή παρέχει μεγαλύτερα χαρακτηριστικά ροπής όταν ο κινητήρας λειτουργεί σε πλήρη ταχύτητα.
Τι είναι η τοποθέτηση C-face;
Η τοποθέτηση C-face επιτρέπει την άμεση σύζευξη με τον εξοπλισμό, ενώ διατηρεί το βάρος του κινητήρα ισορροπημένο με τη βοήθεια μιας φλάντζας.