MARATHON MOTORS 182TTFBD6037 Κινητήρας αντλίας κλειστής σύνδεσης 3 φάσεων Tefc 3hp 230 / 460v | AF8PUH 29FH26 / GT3410A / 182TTFB6037

MARATHON MOTORS 182TTFBD6037 Κοντινή ζεύξη Αντλία κινητήρα 3 φάσεων Tefc 3hp 230/460v

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF8PUH Μοντέλο: 182TTFBD6037Cross Ref: 29FH26 / GT3410A / 182TTFB6037

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,565.73 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας αντλίας κλειστού ζεύγους
ΡουλεμάνΜπάλα
DutyΣυνεχής
Ομάδα αποτελεσματικότηταςNEMA Premium
κορνίζα182JP
Υλικό πλαισίωνΈλασης χάλυβα
Πλήρες φορτίο7.6/3.8
HP3
Hz50/60
Μονωτική κατηγορίαF
Μήκος λιγότερο άξονας11 11 / 16 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40 βαθμοί Γ
Εφαρμογή κινητήραΓόβες & Πέδιλα
Σχεδιασμός κινητήραΦάση 3
Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήραΕντελώς κλειστό με ανεμιστήρα
Τύπος στήριξης κινητήραΠρόσωπο
Σχεδιασμός άξονα κινητήραJP με σπείρωμα
Περιστροφή άξονα κινητήραCW / CCW
Υπο-εφαρμογή κινητήραΑντλία κλειστού τύπου
Θερμική προστασία κινητήραΚανένας
RPM πινακίδας1750
Ονομαστική απόδοση89.5%
Συνολικό μήκος19 1 / 16 "
Φάση3
Εύρος RPM1701-1800
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.15
Shaft Dia.7 / 8 "
Μήκος άξονα7.375 "
Τάση230/460

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 63.9
Ύψος πλοίου (cm)32.59
Μήκος πλοίου (cm)62.08
Πλάτος πλοίου (cm)40.01
Κωδικός ΕΣ8501524000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοκορνίζαΠλήρες φορτίοHPΜήκος λιγότερο άξοναςRPM πινακίδαςΟνομαστική απόδοσηΣυνολικό μήκοςΤιμή
MARATHON MOTORS 184TTFBD6037 Κινητήρας αντλίας κλειστής σύνδεσης 3 φάσεων Tefc 5hp 230/460v | AF8PUM 29FH30 / GT3413A / 184TTFB6037 184TTFBD6037184JP12.4/6.2512-11/16175890.2%20 1 / 16 "€1,571.26

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MARATHON MOTORS 182TTFBD6037 Κοντινή ζεύξη Αντλία κινητήρα 3 φάσεων Tefc 3hp 230/460v
€1,565.73 /μονάδα