Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BESSEY D15-SET Aviation Snip Set R / L / ST 5/8 Cut 3 PC | AG9TMT 22FF76

BESSEY D15-SET Aviation Snip Set R/L/ST 5/8 Cut 3 PC

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG9TMT Μοντέλο: D15-SETCross Ref: 22FF76

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€83.42 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣετ αποσπάσματος αεροπορίας
Δράση κοπήςΑριστερά / Δεξιά / Ευθεία
Κοπή άκρουΛείος
Μήκος κοπής5 / 8 "
Χειρολαβή χρώματοςΜαύρο / πράσινο, μαύρο / κόκκινο, μαύρο / κίτρινο
Σχεδίαση λαβήςΕργονομική απαλή λαβή
ΥλικόΑτσάλι
Μεταλλικό μετρητή18 Ήπια, 22 ανοξείδωτο ατσάλι
Αριθμός κομματιών3
Συνολικό μήκος7.187 "
Κλείδωμα ασφαλείαςΝαι
Μήκος εργαλείου7"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.675
Ύψος πλοίου (cm)8.89
Μήκος πλοίου (cm)30.48
Πλάτος πλοίου (cm)11.43
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BESSEY D15-SET Aviation Snip Set R/L/ST 5/8 Cut 3 PC
€83.42 /μονάδα