Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APPROVED VENDOR U24540.013.0031 Machine Screw Flat 6-32 X 5/16 L, 100PK | AB9UHH 2FB86

APPROVED VENDOR U24540.013.0031 Βίδα μηχανής Flat 6-32 X 5/16 L, 100PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB9UHH Μοντέλο: U24540.013.0031Cross Ref: 2FB86 / 127G99

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα
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
€2.89 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα μηχανής
Ο τύπος της μονάδαςσχισμένο
φινίρισμαΕπικαλυμμένο με ψευδάργυρο
Γωνία κεφαλής82 μοίρες
Επικεφαλής Ντία.0.262 "
Ύψος κεφαλιού0.083 "
επικεφαλής ΤύποςΔιαμέρισμα
Μήκος5 / 16 "
ΥλικόΆνθρακα
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Αντοχή σε εφελκυσμό60,000 PSI
Μέγεθος νήματος6-32

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.61
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)6.1
Πλάτος πλοίου (cm)5.59
Κωδικός ΕΣ7318154000
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΓωνία κεφαλήςΕπικεφαλής Ντία.Ύψος κεφαλιούΜήκοςΜέγεθος νήματοςΤιμή
APROVED VENDOR 580480-PG Machine Screw Flat 10-32 x 3 L - Pack Of 100 | AB9WVZ 2FY22 580480-ΠΓ82 μοίρες0.362 "0.116 "3"10-32€36.65

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR U24540.013.0031 Βίδα μηχανής Flat 6-32 X 5/16 L, 100PK
€2.89 /πακέτο