MARATHON MOTORS 184TTFBD6037 Κινητήρας αντλίας κλειστής σύνδεσης 3 φάσεων Tefc 5hp 230/460v | AF8PUM 29FH30 / GT3413A / 184TTFB6037

MARATHON MOTORS 184TTFBD6037 Κοντινή ζεύξη Αντλία κινητήρα 3 φάσεων Tefc 5hp 230/460v

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF8PUM Μοντέλο: 184TTFBD6037Cross Ref: 29FH30 / GT3413A / 184TTFB6037

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,571.26 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας αντλίας κλειστού ζεύγους
ΡουλεμάνΜπάλα
DutyΣυνεχής
Ομάδα αποτελεσματικότηταςNEMA Premium
κορνίζα184JP
Υλικό πλαισίωνΈλασης χάλυβα
Πλήρες φορτίο12.4/6.2
HP5
Hz50/60
Μονωτική κατηγορίαF
Μήκος λιγότερο άξονας12-11/16
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40 βαθμοί Γ
Εφαρμογή κινητήραΓόβες & Πέδιλα
Σχεδιασμός κινητήραΦάση 3
Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήραΕντελώς κλειστό με ανεμιστήρα
Τύπος στήριξης κινητήραΠρόσωπο
Σχεδιασμός άξονα κινητήραJP με σπείρωμα
Περιστροφή άξονα κινητήραCW / CCW
Υπο-εφαρμογή κινητήραΑντλία κλειστού τύπου
Θερμική προστασία κινητήραΚανένας
RPM πινακίδας1758
Ονομαστική απόδοση90.2%
Συνολικό μήκος20 1 / 16 "
Φάση3
Εύρος RPM1701-1800
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.15
Shaft Dia.7 / 8 "
Μήκος άξονα7.375 "
Τάση230/460

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 43.65
Ύψος πλοίου (cm)32.59
Μήκος πλοίου (cm)62.08
Πλάτος πλοίου (cm)40.01
Κωδικός ΕΣ8501524000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοκορνίζαΠλήρες φορτίοHPΜήκος λιγότερο άξοναςRPM πινακίδαςΟνομαστική απόδοσηΣυνολικό μήκοςΤιμή
MARATHON MOTORS 182TTFBD6037 Κινητήρας αντλίας κλειστής σύνδεσης 3 φάσεων Tefc 3hp 230 / 460v | AF8PUH 29FH26 / GT3410A / 182TTFB6037 182TTFBD6037182JP7.6/3.8311 11 / 16 "175089.5%19 1 / 16 "€1,565.73

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MARATHON MOTORS 184TTFBD6037 Κοντινή ζεύξη Αντλία κινητήρα 3 φάσεων Tefc 5hp 230/460v
€1,571.26 /μονάδα