WATTS Βαλβίδες ανακούφισης θερμοκρασίας και πίεσης Αυτόματες Re Seating Series 140


Φίλτρα
Υλικό σώματος: Χαλκί , Ικανότητα εκφόρτισης: 1670000 btuh , Σύνδεση εισόδου: Γυναίκα με σπείρωμα , Τύπος νήματος εισόδου: NPT , Τύπος εισόδου: Γυναίκα με σπείρωμα , Mfr. Σειρά: 140 , Σύνδεση πρίζας: Γυναίκα με σπείρωμα , Τύπος εξόδου: Γυναίκα με σπείρωμα , Εύρος πίεσης: 75 έως 150 psi , Θερμοκρασία ανακούφισης: 210 μοίρες φά , Υλικό θερμοστάτη: Ανοξείδωτο ατσάλι , Μήκος αισθητήρα θερμοστάτη: 3"
ΣτυλΜοντέλοΜέγεθος εισόδουΜέγιστη. Θερμ.Μέγεθος εξόδουΑνακούφιση πίεσηςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
140S3-075210 1
1"210 ° F1"75 Psi€772.23
B
140X9-75210 1
1"210 βαθμοί F1"75 Psi€1,171.93
B
140X9-100210 1
1"210 βαθμοί F1"100 Psi€951.89
B
140S3-125210 3/4
3 / 4 "210 βαθμοί F3 / 4 "125 psi€475.67
B
140S3-075210 3/4
3 / 4 "210 βαθμοί F3 / 4 "75 Psi€510.53
B
140S3-100210 3/4
3 / 4 "210 βαθμοί F3 / 4 "100 Psi€510.53
B
140S3-150210 3/4
3 / 4 "210 βαθμοί F3 / 4 "150 Psi€475.67
B
140X8-75210 3/4
3 / 4 "210 βαθμοί F3 / 4 "75 Psi€570.68

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;