Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WATTS 140S3-125210 Βαλβίδα εκτόνωσης θερμοκρασίας και πίεσης 3/4, μέγεθος 3/4 ίντσας, πίεση εκτόνωσης 125 Psi | BP3MCN 0254480

WATTS 140S3-125210 Βαλβίδα εκτόνωσης θερμοκρασίας και πίεσης 3/4, μέγεθος 3/4 ίντσας, πίεση εκτόνωσης 125 Psi

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: BP3MCN Model: 140S3-125210 3/4Σταυρός: 0254480

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€475.67 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒαλβίδα εκτόνωσης θερμοκρασίας και πίεσης
Υλικό σώματοςΧαλκί
Μέγεθος εισόδου3 / 4 "
Τύπος εισόδουΓυναίκα με σπείρωμα
ΜόλυβδοςΠαρουσιάστε
Μέγιστη. Θερμ.210 βαθμοί F
Αρ. Σειρά140
Μέγεθος εξόδου3 / 4 "
Τύπος εξόδουΓυναίκα με σπείρωμα
Εύρος πίεσης75 έως 150 psi
Ανακούφιση πίεσης125 psi

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.005

Λεπτομέρειες:

Βαλβίδα εκτόνωσης θερμοκρασίας και πίεσης, μέγεθος 3/4 ιντσών, πίεση εκτόνωσης 125 Psi

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος εισόδουΜέγιστη. Θερμ.Μέγεθος εξόδουΑνακούφιση πίεσηςΤιμή
WATTS 140S3-075210 Βαλβίδα εκτόνωσης θερμοκρασίας και πίεσης 3/4, είσοδος 3/4 ιντσών, πίεση εκτόνωσης 75 Psi | BP3MBQ 0254147 140S3-075210 3/43 / 4 "210 βαθμοί F3 / 4 "75 Psi€510.53
WATTS 140S3-100210 Βαλβίδα εκτόνωσης θερμοκρασίας και πίεσης 3/4, μέγεθος 3/4 ίντσας, πίεση εκτόνωσης 100 Psi | BP3MBR 0254369 140S3-100210 3/43 / 4 "210 βαθμοί F3 / 4 "100 Psi€510.53
WATTS 140S3-075210 1 Βαλβίδα εκτόνωσης θερμοκρασίας και πίεσης, είσοδος 1 ίντσας, πίεση εκτόνωσης 75 Psi | BP3MBT 0256630 140S3-075210 11"210 μοίρες φά1"75 Psi€772.23
WATTS 140S3-150210 Βαλβίδα εκτόνωσης θερμοκρασίας και πίεσης 3/4, μέγεθος 3/4 ίντσας, πίεση εκτόνωσης 150 Psi | BP3TGH 0254702 140S3-150210 3/43 / 4 "210 βαθμοί F3 / 4 "150 Psi€475.67
WATTS 140X9-75210 1 Βαλβίδα εκτόνωσης θερμοκρασίας και πίεσης, είσοδος 1 ίντσας, πίεση εκτόνωσης 75 Psi | BQ3URL 0259844 140X9-75210 11"210 βαθμοί F1"75 Psi€1,171.93
WATTS 140X8-75210 Βαλβίδα εκτόνωσης θερμοκρασίας και πίεσης 3/4, είσοδος 3/4 ιντσών, πίεση εκτόνωσης 75 Psi | BQ3URP 0259838 140X8-75210 3/43 / 4 "210 βαθμοί F3 / 4 "75 Psi€570.68
WATTS 140X9-100210 1 Βαλβίδα εκτόνωσης θερμοκρασίας και πίεσης, είσοδος 1 ίντσας, πίεση εκτόνωσης 100 Psi | BQ3URR 0259924 140X9-100210 11"210 βαθμοί F1"100 Psi€951.89

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WATTS 140S3-125210 Βαλβίδα εκτόνωσης θερμοκρασίας και πίεσης 3/4, μέγεθος 3/4 ίντσας, πίεση εκτόνωσης 125 Psi
€475.67 /μονάδα