MARATHON MOTORS 145TTFR6040 Μοτέρ 3-phase Tefc 2 Hp 1760 Rpm 230 / 460v | AD4WHP 44P037 / GT1207

MARATHON MOTORS 145TTFR6040 Motor 3-phase Tefc 2 Hp 1760 Rpm 230 / 460v

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD4WHP Μοντέλο: 145TTFR6040Cross Ref: 44P037 / GT1207

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€748.95 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας γενικού σκοπού
ΡουλεμάνΜπάλα
Απαιτείται πυκνωτήςΟχι
DutyΣυνεχής
Ομάδα αποτελεσματικότηταςNEMA Premium (R)
κορνίζα145TC
Υλικό πλαισίωνΈλασης χάλυβα
Πλήρες φορτίο6/3
HP2
Hz50/60
Μονωτική κατηγορίαF
Ονομαστικός μετατροπέαςΟχι
Μήκος λιγότερο άξονας12.75 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40 βαθμοί Γ
Εφαρμογή κινητήραΓενική εφαρμογή
Σχεδιασμός κινητήραΦάση 3
Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήραΕντελώς κλειστό με ανεμιστήρα
Θέση τοποθέτησης κινητήραΟριζόντιος
Τύπος στήριξης κινητήραΆκαμπτη βάση
Σχεδιασμός άξονα κινητήραΚλειδωμένο
Περιστροφή άξονα κινητήραCW / CCW
Θερμική προστασία κινητήραΚανένας
ΒάσηΒάση
RPM πινακίδας1760
Ονομαστική απόδοση86.5%
Αριθμός Ταχυτήτων1
Συνολικό μήκος14.875 "
Φάση3
ΠεριστροφήCW / CCW
Ομάδα RPM1701-1800
Εύρος RPM1701-1800
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.15
Shaft Dia.7 / 8 "
Μήκος άξονα2.125 "
Τάση230/460
ΕΓΓΥΗΣΗ1 χρόνια

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 22.05
Ύψος πλοίου (cm)20.62
Μήκος πλοίου (cm)41.61
Πλάτος πλοίου (cm)26.67
Κωδικός ΕΣ8501524000
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΟμάδα RPMκορνίζαΠλήρες φορτίοΕύρος RPMΤάσηHPΜήκος λιγότερο άξοναςRPM πινακίδαςΤιμή
MARATHON MOTORS 143TTFR6032 Μοτέρ 3-phase Tefc 1 Hp 1765 Rpm 230 / 460v | AD4WHH 44P031 / GT1201 143TTFR60321701-1800143TC3.3/1.651701-1800230/460111.75 "1765€684.22
MARATHON MOTORS 145TTFR6009 Μοτέρ 3-phase 2 Hp 3500 Rpm 208-230 / 460v | AD4WHN 44P036 / GT1206 145TTFR60093001-3600145TC5.6-5/2.53001-3600208-230/460212.25 "3500€815.56
MARATHON MOTORS 145TTFR6058 Μοτέρ 3-phase 1-1 / 2 Hp 1755 Rpm 230 / 460v | AD4WHQ 44P038 / GT1204 145TTFR60581701-1800145TC4.6/2.31701-1800230/4601.512.25 "1755€704.69

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MARATHON MOTORS 145TTFR6040 Motor 3-phase Tefc 2 Hp 1760 Rpm 230 / 460v
€748.95 /μονάδα