MARATHON MOTORS 056T17G15604 Κινητήρας επικίνδυνης θέσης 1 HP, 3-φασικός, 1725 Πινακίδα σ.α.λ. | CD2MRR 407M09

MARATHON MOTORS 056T17G15604 1 HP Επικίνδυνος κινητήρας τοποθεσίας, 3-φάση, 1725 RPM πινακίδας

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CD2MRR Μοντέλο: 056T17G15604Σταυρός: 407M09

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,086.59 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας επικίνδυνης τοποθεσίας
ΡουλεμάνΜπάλα
DutyΣυνεχής
Ομάδα αποτελεσματικότηταςNEMA Premium αποδοτικό
κορνίζα56H
Υλικό πλαισίωνΈλασης χάλυβα
Πλήρες φορτίο3.3-3.2/1.6
Κατηγορία επικίνδυνων τοποθεσιών1 C, D / 2 E, F, G
HP1
Hz60
Μονωτική κατηγορίαB
Μήκος μολύβδου6"
Μήκος λιγότερο άξονας13 11 / 16 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40 βαθμοί Γ
Εφαρμογή κινητήραΕπικίνδυνη τοποθεσία
Σχεδιασμός κινητήραΦάση 3
Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήραΕντελώς κλειστό με ανεμιστήρα
Τύπος στήριξης κινητήραΆκαμπτη βάση
Σχεδιασμός άξονα κινητήραΚλειδωμένο
Περιστροφή άξονα κινητήραCW / CCW
Θερμική προστασία κινητήραAUTO
RPM πινακίδας1725
Σχεδιασμός NEMAB
Ονομαστική απόδοση86.5%
αριθμόςCC003A
Συνολικό μήκος15 9 / 16 "
Φάση3
Εύρος RPM1701-1800
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.00
Shaft Dia.5 / 8 "
Μήκος άξονα1.875 "
Θερμ. ΚώδικαςT3B
Τάση208-230/460

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 22.0995

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοHzΟμάδα αποτελεσματικότηταςΠερίφραξηΜονωτική κατηγορίαΜήκος μολύβδουΜήκος λιγότερο άξοναςΜέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.Εφαρμογή κινητήραΤιμή
MARATHON MOTORS 56T11G15515 Επικίνδυνη θέση Μοτέρ 3-phase Tefc 1/3 Hp T3b | AB3JNE 1TUD1 56T11G1551560-Εντελώς κλειστό με ανεμιστήραB6"11 33 / 64 "40 βαθμοί ΓΕπικίνδυνες τοποθεσίες€829.37
MARATHON MOTORS 56T11G15517 Επικίνδυνη θέση Μοτέρ 3-phase Tefc 1/2 Hp T3b | AB3JNG 1TUD3 56T11G1551760-Εντελώς κλειστό με ανεμιστήραB6"11 33 / 64 "40 βαθμοί ΓΕπικίνδυνες τοποθεσίες€757.17
MARATHON MOTORS 56T11G15518 Επικίνδυνη θέση Μοτέρ 3-phase Tefc 3/4 Hp T3b | AB3JNJ 1TUD6 56T11G1551860-Εντελώς κλειστό με ανεμιστήραB6"12 5 / 64 "40 βαθμοί ΓΕπικίνδυνες τοποθεσίες€830.84
MARATHON MOTORS 56T17E15516 Επικίνδυνη θέση Μοτέρ 3-phase Tenv 1/3 Hp T3b | AB3JNM 1TUE4 56T17E1551650/60-Εντελώς κλειστό μη αεριζόμενοB6"9.25 "40 βαθμοί ΓΕπικίνδυνες τοποθεσίες€689.80
MARATHON MOTORS 56T17G15550 Επικίνδυνη τοποθεσία Μοτέρ 3-phase Tefc 1/2 Hp T3b | AB3JNN 1TUE5 56T17G1555050/60-Εντελώς κλειστό με ανεμιστήραB6"12 5 / 64 "40 βαθμοί ΓΕπικίνδυνες τοποθεσίες€749.44
MARATHON MOTORS 56T17G15551 Επικίνδυνη θέση Μοτέρ 3-phase Tefc 3/4 Hp T3b | AB3JNP 1TUE6 56T17G1555150/60-Εντελώς κλειστό με ανεμιστήραB6"12 5 / 64 "40 βαθμοί ΓΕπικίνδυνες τοποθεσίες€685.76
MARATHON MOTORS 56T17G15536 ​​Επικίνδυνη τοποθεσία Μοτέρ 3-phase Tefc 1/2 Hp T3b | AB3JNU 1TUG1 56T17G1553650/60-Εντελώς κλειστό με ανεμιστήραB6"12 5 / 64 "40 βαθμοί ΓΕπικίνδυνες τοποθεσίες€784.68

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MARATHON MOTORS 056T17G15604 1 HP Επικίνδυνος κινητήρας τοποθεσίας, 3-φάση, 1725 RPM πινακίδας
€1,086.59 /μονάδα