MARATHON MOTORS 56T17G15551 Επικίνδυνη θέση Μοτέρ 3-phase Tefc 3/4 Hp T3b | AB3JNP 1TUE6

MARATHON MOTORS 56T17G15551 Κινητήρας επικίνδυνης θέσης 3-φάσης Tefc 3/4 Hp T3b

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB3JNP Μοντέλο: 56T17G15551Cross Ref: 1TUE6

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€685.76 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας επικίνδυνης τοποθεσίας
ΡουλεμάνΜπάλα
DutyΣυνεχής
ΠερίφραξηΕντελώς κλειστό με ανεμιστήρα
κορνίζα56
Υλικό πλαισίωνΈλασης χάλυβα
Πλήρες φορτίο3.0/1.5
Κατηγορία επικίνδυνων τοποθεσιών1 C, D / 2 E, F, G
HP3/4
Hz50/60
Μονωτική κατηγορίαB
Μήκος μολύβδου6"
Μήκος λιγότερο άξονας12 5 / 64 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40 βαθμοί Γ
Εφαρμογή κινητήραΕπικίνδυνες τοποθεσίες
Σχεδιασμός κινητήραΦάση 3
Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήραΕντελώς κλειστό με ανεμιστήρα
Τύπος στήριξης κινητήραΆκαμπτη βάση
Σχεδιασμός άξονα κινητήραΚλειδωμένο
Περιστροφή άξονα κινητήραCW / CCW
Θερμική προστασία κινητήραAUTO
Τύπος κινητήραΦάση 3
ΒάσηΒάση
RPM πινακίδας1725
Σχεδιασμός NEMAB
Ονομαστική απόδοση75.5%
Συνολικό μήκος13 61 / 64 "
Φάση3
ΠεριστροφήCW / CCW
Εύρος RPM1701-1800
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.0
Shaft Dia.5 / 8 "
Μήκος άξονα1.875 "
Θερμ. ΚώδικαςT3B
Θερμική προστασίαAUTO
Τάση230/460

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 13.32
Ύψος πλοίου (cm)22.61
Μήκος πλοίου (cm)42.16
Πλάτος πλοίου (cm)27.18
Κωδικός ΕΣ8501514040
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοHzΟμάδα αποτελεσματικότηταςΠερίφραξηΜονωτική κατηγορίαΜήκος μολύβδουΜήκος λιγότερο άξοναςΜέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.Εφαρμογή κινητήραΤιμή
MARATHON MOTORS 56T11G15515 Επικίνδυνη θέση Μοτέρ 3-phase Tefc 1/3 Hp T3b | AB3JNE 1TUD1 56T11G1551560-Εντελώς κλειστό με ανεμιστήραB6"11 33 / 64 "40 βαθμοί ΓΕπικίνδυνες τοποθεσίες€829.37
MARATHON MOTORS 56T11G15517 Επικίνδυνη θέση Μοτέρ 3-phase Tefc 1/2 Hp T3b | AB3JNG 1TUD3 56T11G1551760-Εντελώς κλειστό με ανεμιστήραB6"11 33 / 64 "40 βαθμοί ΓΕπικίνδυνες τοποθεσίες€757.17
MARATHON MOTORS 56T11G15518 Επικίνδυνη θέση Μοτέρ 3-phase Tefc 3/4 Hp T3b | AB3JNJ 1TUD6 56T11G1551860-Εντελώς κλειστό με ανεμιστήραB6"12 5 / 64 "40 βαθμοί ΓΕπικίνδυνες τοποθεσίες€830.84
MARATHON MOTORS 56T17E15516 Επικίνδυνη θέση Μοτέρ 3-phase Tenv 1/3 Hp T3b | AB3JNM 1TUE4 56T17E1551650/60-Εντελώς κλειστό μη αεριζόμενοB6"9.25 "40 βαθμοί ΓΕπικίνδυνες τοποθεσίες€689.80
MARATHON MOTORS 56T17G15550 Επικίνδυνη τοποθεσία Μοτέρ 3-phase Tefc 1/2 Hp T3b | AB3JNN 1TUE5 56T17G1555050/60-Εντελώς κλειστό με ανεμιστήραB6"12 5 / 64 "40 βαθμοί ΓΕπικίνδυνες τοποθεσίες€749.44
MARATHON MOTORS 56T17G15536 ​​Επικίνδυνη τοποθεσία Μοτέρ 3-phase Tefc 1/2 Hp T3b | AB3JNU 1TUG1 56T17G1553650/60-Εντελώς κλειστό με ανεμιστήραB6"12 5 / 64 "40 βαθμοί ΓΕπικίνδυνες τοποθεσίες€784.68
MARATHON MOTORS 56T17G15537 Επικίνδυνη θέση Μοτέρ 3-phase Tefc 3/4 Hp T3b | AB3JNV 1TUG2 56T17G1553750/60-Εντελώς κλειστό με ανεμιστήραB6"12 5 / 64 "40 βαθμοί ΓΕπικίνδυνες τοποθεσίες€838.66

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MARATHON MOTORS 56T17G15551 Κινητήρας επικίνδυνης θέσης 3-φάσης Tefc 3/4 Hp T3b
€685.76 /μονάδα