MARATHON MOTORS 056PNRA10102 SY004 Κινητήρας γενικής χρήσης | AJ2MNE SY004

MARATHON MOTORS 056PNRA10102 SY004 Κινητήρας γενικής χρήσης

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AJ2MNE Μοντέλο: 056PNRA10102Cross Ref: SY004

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,114.75 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας γενικού σκοπού
Περιβάλλον (C)40
ΣυνέλευσηF1 (Διαθέσιμη τροποποίηση F2)
DutyΣυνεχής
ΑποδοτικότηταΔ / Α%
ΠερίφραξηΔΕΔ
κορνίζαS56Ζ
Πλήρες φορτίο5.4/2.7
HP1.5
Hz91
Μονωτική κατηγορίαF
kW1.12
ΒάσηΆκαμπτος
Σχεδιασμός NEMAB
προσανατολισμόςΟριζόντιος
Φάση3
RPM1800
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.0
Τάση230/460

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 11.7
Ύψος πλοίου (cm)23.83
Μήκος πλοίου (cm)32.39
Πλάτος πλοίου (cm)24.13
Κωδικός ΕΣ8501524000

Λεπτομέρειες:

    • Τύπος εκκίνησης: ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΜΜΟ
    • Κωδικός KVA: K3
    • Ρουλεμάν άκρου κίνησης: BALL
    • Κωδικός IP: 43
    • Απέναντι ρουλεμάν: BALL
    • Μέγεθος ρουλεμάν κίνησης: 6203
    • Μέγεθος ρουλεμάν απέναντι από το άκρο: 6203

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάσηΠερίφραξηκορνίζαΣχεδιασμός NEMAΤάσηΠλήρες φορτίοHPHzΤιμή
MARATHON MOTORS 056PNRA10103 SY005 Κινητήρας γενικής χρήσης | AJ2LRT SY005 056PNRA10103ΆκαμπτοςΔΕΔS56ΖB230/4606.7/3.55291€1,495.89
MARATHON MOTORS 056PNRA10100 SY001 Κινητήρας γενικής χρήσης | AJ2LUA SY001 056PNRA10100ΆκαμπτοςΔΕΔS56ΖB230/4601.9/0.81/291€787.83
MARATHON MOTORS 056PNRA10101 SY003 Κινητήρας γενικής χρήσης | AJ2LUG SY003 056PNRA10101ΆκαμπτοςΔΕΔS56ΖB230/4603.44/1.71191€915.87
MARATHON MOTORS 254TPFSA10088 SY010 Κινητήρας γενικής χρήσης | AJ2LXH SY010 254TPFSA10088C-Face άκαμπτοTEFC254TCPM4601815120€3,988.59

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MARATHON MOTORS 056PNRA10102 SY004 Κινητήρας γενικής χρήσης
€1,114.75 /μονάδα