A B Ρουλεμάν: Μανίκι , Διάμετρος σώματος: 3.5 " , Διάμετρος κύκλου μπουλονιού: 2-13 / 16 " , περίβλημα: Εντελώς κλειστό Air-Over , Πλαίσιο: Μη τυποποιημένο , Υλικό πλαισίου: Αλουμίνιο , Κατηγορία μόνωσης: A , Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.: 40 βαθμοί Γ , Εφαρμογή κινητήρα: H VAC/R , Σχεδιασμός κινητήρα: Σκιασμένος πόλος , Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήρα: Εντελώς κλειστό Air-Over , Θέση τοποθέτησης κινητήρα: Όλη η γωνία , Σχεδιασμός άξονα κινητήρα: Σπείρωμα , Υποεφαρμογή Motor: Ψυγείο / Κατάψυξη , Τύπος κινητήρα: Σκιασμένος πόλος , RPM πινακίδας: 1550 , Φάση: 1 , Εύρος στροφών: 1501-1600 , Συντελεστής εξυπηρέτησης: 1.0 , Διάμετρος άξονα: 1 / 4 " , Μήκος άξονα: 1 / 2 " , Τύπος άξονα: Θέμα 1 / 4-20
Κινητήρες ρουλεμάν μονάδας, σκιασμένος πόλος
Οι κινητήρες ρουλεμάν μονάδας Dayton διαθέτουν χαμηλή ροπή εκκίνησης που προσφέρει ομαλή και αθόρυβη εκκίνηση μαζί με το οικονομικό. Είναι εξοπλισμένα με σόλο ρουλεμάν που χρειάζονται λιγότερη συντήρηση σε σύγκριση με τους κινητήρες. Αυτά τα ρουλεμάν της μονάδας είναι συνήθως αλλαγή κινητήρων ρουλεμάν που έχουν υποστεί ζημιά. Επιλέξτε από μια σειρά από αυτούς τους κινητήρες ρουλεμάν μονάδας, που διατίθενται σε επιλογές θερμικής προστασίας αυτοκινήτων και σύνθετης αντίστασης.