Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DAYTON 4YFG5 Unit Bearing Motor 1/370hp 1550 Rpm 115v | AE2MJM

DAYTON 4YFG5 Μονάδα ρουλεμάν κινητήρα 1/370hp 1550 Rpm 115v

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE2MJM Μοντέλο: 4YFG5
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
€35.03 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας ρουλεμάν μονάδας
ΡουλεμάνΜανίκι
Σώμα Dia.3.5 "
Διάμετρος κύκλου μπουλονιού.2-13 / 16 "
ΠερίφραξηΕντελώς κλειστό Air-Over
κορνίζαΜη τυποποιημένο
Υλικό πλαισίωνΑλουμίνιο
Πλήρες φορτίο0.25
HP1/370
Hz50/60
Μονωτική κατηγορίαA
Μήκος λιγότερο άξονας3.375 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40 βαθμοί Γ
Εφαρμογή κινητήραH VAC/R
Σχεδιασμός κινητήραΣκιασμένος πόλος
Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήραΕντελώς κλειστό Air-Over
Θέση τοποθέτησης κινητήραΌλη η γωνία
Τύπος στήριξης κινητήραΠίσω / πόδι
Σχεδιασμός άξονα κινητήραΣπείρωμα
Περιστροφή άξονα κινητήραCWLE
Υπο-εφαρμογή κινητήραΨυγείο / Κατάψυξη
Θερμική προστασία κινητήραΑντίσταση
Τύπος κινητήραΣκιασμένος πόλος
ΒάσηΠίσω και πόδι
RPM πινακίδας1550
Βατ εξόδου2.3
Συνολικό μήκος3.875 "
Φάση1
ΠεριστροφήCWLE
Εύρος RPM1501-1600
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.0
Shaft Dia.1 / 4 "
Μήκος άξονα1 / 2 "
Προσανατολισμός άξοναΠάνω, Κάτω ή Οριζόντια
Τύπος άξοναΘέμα 1 / 4-20
Θερμική προστασίαΑντίσταση
Τάση115

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.9225
Ύψος πλοίου (cm)11.43
Μήκος πλοίου (cm)11.43
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Κωδικός ΕΣ8501104020
Χώρα ΠροέλευσηςKR

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠεριστροφήΠλήρες φορτίοHPΠροσανατολισμός άξοναΘερμική προστασίαΤάσηHzΜήκος λιγότερο άξοναςΤιμή
DAYTON 4YFF6 Μοτέρ ρουλεμάν μονάδας 1 / 150hp 1550 Rpm 115v | AE2MJD 4ΥFF6CCWLE0.341/150Πάνω, Κάτω ή ΟριζόντιαΑντίσταση115602.625 "€39.20
DAYTON 4YFF7 Μοτέρ ρουλεμάν μονάδας 1 / 150hp 1550 Rpm 115v | AE2MJE 4ΥFF7CWLE0.341/150Πάνω, Κάτω ή ΟριζόντιαΑντίσταση115602.625 "€44.13
DAYTON 4YFF8 Κινητήρας ρουλεμάν μονάδας 1 / 125hp 1550 Rpm 115v | AE2MJF 4ΥFF8CCWLE0.421/125Πάνω, Κάτω ή ΟριζόντιαΑντίσταση11550/602.625 "€41.82
DAYTON 4YFF9 Μοτέρ ρουλεμάν μονάδας 1 / 125hp 1550 Rpm 115v | AE2MJG 4ΥFF9CWLE0.421/125Πάνω, Κάτω ή ΟριζόντιαΑντίσταση11550/602.625 "€40.35
DAYTON 4YFG1 Μοτέρ ρουλεμάν μονάδας 1/83 Hp 1550 Rpm 115v | AE2MJH 4YFG1CCWLE0.621/83Πάνω, Κάτω ή ΟριζόντιαAUTO11550/602.625 "€41.44
DAYTON 4YFG2 Μοτέρ ρουλεμάν μονάδας 1/83 Hp 1550 Rpm 115v | AE2MJJ 4YFG2CWLE0.621/83Πάνω, Κάτω ή ΟριζόντιαAUTO11550/602.625 "€41.24
Κινητήρας ρουλεμάν μονάδας DAYTON 4YFG3 1/83 Hp 1550 Rpm 230v | AE2MJK 4YFG3CCWLE0.331/83Πάνω, Κάτω ή ΟριζόντιαAUTO23050/602.625 "€43.68

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 4YFG5 Μονάδα ρουλεμάν κινητήρα 1/370hp 1550 Rpm 115v
€35.03 /μονάδα