MARATHON MOTORS 254TPFSA10088 SY010 Κινητήρας γενικής χρήσης | AJ2LXH SY010

MARATHON MOTORS 254TPFSA10088 SY010 Κινητήρας γενικής χρήσης

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AJ2LXH Μοντέλο: 254TPFSA10088Cross Ref: SY010

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€3,988.59 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας γενικού σκοπού
Περιβάλλον (C)40
ΣυνέλευσηF1 (Διαθέσιμη τροποποίηση F2)
DutyΣυνεχής
Αποδοτικότητα94%
ΠερίφραξηTEFC
κορνίζα254TC
Πλήρες φορτίο18
HP15
Hz120
Μονωτική κατηγορίαH
kW11.2
ΒάσηC-Face άκαμπτο
Σχεδιασμός NEMAPM
προσανατολισμόςΟριζόντιος
Φάση3
RPM1800
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.0
Θερμική προστασίαΘερμοστάτες (Κανονικά κλειστά)
Τάση460

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 176.4
Ύψος πλοίου (cm)45.72
Μήκος πλοίου (cm)78.11
Πλάτος πλοίου (cm)55.25
Κωδικός ΕΣ8501524000

Λεπτομέρειες:

    • Τύπος εκκίνησης: ΜΟΝΟ INVERTER
    • Ρουλεμάν άκρου κίνησης: BALL
    • Κωδικός IP: 54
    • Απέναντι ρουλεμάν: BALL
    • Μέγεθος ρουλεμάν κίνησης: 6309
    • Μέγεθος ρουλεμάν απέναντι από το άκρο: 6210
    • Εύρος ταχύτητας μετατροπέα: ΣΤΑΘΕΡΟ 20: 1

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάσηΠερίφραξηκορνίζαΣχεδιασμός NEMAΤάσηΠλήρες φορτίοHPHzΤιμή
MARATHON MOTORS 056PNRA10103 SY005 Κινητήρας γενικής χρήσης | AJ2LRT SY005 056PNRA10103ΆκαμπτοςΔΕΔS56ΖB230/4606.7/3.55291€1,495.89
MARATHON MOTORS 056PNRA10100 SY001 Κινητήρας γενικής χρήσης | AJ2LUA SY001 056PNRA10100ΆκαμπτοςΔΕΔS56ΖB230/4601.9/0.81/291€787.83
MARATHON MOTORS 056PNRA10101 SY003 Κινητήρας γενικής χρήσης | AJ2LUG SY003 056PNRA10101ΆκαμπτοςΔΕΔS56ΖB230/4603.44/1.71191€915.87
MARATHON MOTORS 056PNRA10102 SY004 Κινητήρας γενικής χρήσης | AJ2MNE SY004 056PNRA10102ΆκαμπτοςΔΕΔS56ΖB230/4605.4/2.71.591€1,114.75

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MARATHON MOTORS 254TPFSA10088 SY010 Κινητήρας γενικής χρήσης
€3,988.59 /μονάδα