MARATHON MOTORS 048A11O1874 X038 HVAC Κινητήρας | AJ2LJU X038

MARATHON MOTORS Μηχανή HVAC 048A11O1874 X038

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AJ2LJU Μοντέλο: 048A11O1874Cross Ref: X038

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€533.63 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας HVAC
Περιβάλλον (C)40
ΣυνέλευσηΜΟΝΟ F1
DutyΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΑποδοτικότηταΔ / Α%
ΠερίφραξηΑνοικτό
κορνίζα48Y
Πλήρες φορτίο1.6
HP1/2
Hz60
Μονωτική κατηγορίαB
kW0.37
Βάσηγύρος
Σχεδιασμός NEMAΟΧΙ ΚΩΔΙΚΟΣ DES
προσανατολισμόςΟριζόντιος
Φάση1
ΠεριστροφήΕΠΙΛΟΓΗ CCW
RPM1075
Θερμική προστασίαΑυτόματο προστατευτικό (μόνο με κλειδωμένο ρότορα)
Τάση460

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 7.65
Ύψος πλοίου (cm)17.63
Μήκος πλοίου (cm)33.66
Πλάτος πλοίου (cm)17.78
Κωδικός ΕΣ8501404040

Λεπτομέρειες:

    • Τύπος εκκίνησης: PSC 2 SPEED
    • Κωδικός KVA: D
    • Ρουλεμάν άκρου κίνησης: BALL
    • Κωδικός IP: 01
    • Απέναντι ρουλεμάν: BALL
    • Μέγεθος ρουλεμάν κίνησης: 6203
    • Μέγεθος ρουλεμάν απέναντι από το άκρο: 6203

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣχεδιασμός NEMADutyΠερίφραξηκορνίζαΠλήρες φορτίοHPkWΒάσηΤιμή
MARATHON MOTORS 048A11O1875 X039 HVAC Κινητήρας | AJ2LPX X039 048Α11Ο1875ΟΧΙ ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΟΜΟΠΑΟ48Z2.13/40.56Εκτεταμένα στηρίγματα - Footless€553.36

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MARATHON MOTORS Μηχανή HVAC 048A11O1874 X038
€533.63 /μονάδα