MARATHON MOTORS 048A11O1875 X039 HVAC Κινητήρας | AJ2LPX X039

MARATHON MOTORS Μηχανή HVAC 048A11O1875 X039

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AJ2LPX Μοντέλο: 048A11O1875Cross Ref: X039

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€553.36 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας HVAC
Περιβάλλον (C)40
ΣυνέλευσηΜΟΝΟ F1
DutyΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΟΜ
Αποδοτικότητα64%
ΠερίφραξηΟΠΑΟ
κορνίζα48Z
Πλήρες φορτίο2.1
HP3/4
Hz60
Μονωτική κατηγορίαB
kW0.56
ΒάσηΕκτεταμένα στηρίγματα - Footless
Σχεδιασμός NEMAΟΧΙ ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
προσανατολισμόςΟριζόντιος
Φάση1
ΠεριστροφήΕΠΙΛΟΓΗ CCW
RPM1075
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.0
Θερμική προστασίαΑυτόματο προστατευτικό (μόνο με κλειδωμένο ρότορα)
Τάση460

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 8.55
Ύψος πλοίου (cm)17.63
Μήκος πλοίου (cm)33.66
Πλάτος πλοίου (cm)17.78
Κωδικός ΕΣ8501404040

Λεπτομέρειες:

    • Τύπος εκκίνησης: PSC 2 SPEED
    • Κωδικός KVA: B
    • Ρουλεμάν άκρου κίνησης: BALL
    • Κωδικός IP: 10
    • Απέναντι ρουλεμάν: BALL
    • Μέγεθος ρουλεμάν κίνησης: 6203
    • Μέγεθος ρουλεμάν απέναντι από το άκρο: 6203

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣχεδιασμός NEMADutyΠερίφραξηκορνίζαΠλήρες φορτίοHPkWΒάσηΤιμή
MARATHON MOTORS 048A11O1874 X038 HVAC Κινητήρας | AJ2LJU X038 048Α11Ο1874ΟΧΙ ΚΩΔΙΚΟΣ DESΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΑνοικτό48Y1.61/20.37γύρος€533.63

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MARATHON MOTORS Μηχανή HVAC 048A11O1875 X039
€553.36 /μονάδα