MAIN FILTER INC. MF0301433 Ανταλλαγή Υδραυλικό Φίλτρο, Κυτταρίνη, 10 Micron, Σφραγίδα, Ύψος 3.7 ίντσες | CF7ZMW 1457431107

MAIN FILTER INC. MF0301433 Interchange Hydraulic Filter, Cellulose, 10 Micron, Seal, 3.7 Inch Heψος

Στοιχείο: CF7ZMW Μοντέλο: MF0301433Cross Ref: 1457431107 '
€25.52 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςυδραυλικό φίλτρο
Κάτω OD1.85 "
Χωρητικότητα3.58
Πίεση ρωγμών435 PSI
Φίλτρο MediaΚυτταρίνη
Βαθμολογία φίλτρου10
Μέγεθος φίλτρου90 τετρ. Ιντσα
ΡοήΈξω-Μέσα
Τύπος ρευστούHH / HL / HM / HV
Ύψος3.7 "
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.248 μοίρες φά
Μικρόνια10
Ελάχ. Temp λειτουργίας.-13 Βαθμ.F
Κορυφαίο αναγνωριστικό1.004 "
Κορυφή OD1.85 "

Λεπτομέρειες:

    • Αντικατάσταση BOSCH 1457431107

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚατεύθυνση της ροήςΚάτω αναγνωριστικόΚάτω ODΎψοςΚορυφαίο αναγνωριστικόΚορυφή ODΧωρητικότηταΣύμπτυξη πίεσηςΤιμή
MAIN FILTER INC. MF0065635 Interchange Hydraulic Filter, Cellulose, 10 Micron, Seal, 2.75 Inch Height | CF7BZZ S110C10 MF0065635-1.142 "2.047 "2.75 "1.004 "2.047 "2.95-€17.74
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0065924 Ανταλλαγή Υδραυλικό Φίλτρο, Κυτταρίνη, Βαθμολογία 10 Micron, Σφράγιση, Ύψος 8.93 ίντσες | CF7CEG S531C10 MF0065924-1.98 "3.268 "8.93 "1.98 "3.268 "--€27.78
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0065935 Ανταλλαγή Υδραυλικό Φίλτρο, Κυτταρίνη, 10 Micron, Σφραγίδα, Ύψος 12.91 ίντσες | CF7CEP S550C10 MF0065935-1.98 "3.504 "12.911.98 "3.504 "41.35-€29.78
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0065938 Ανταλλαγή Υδραυλικό Φίλτρο, Κυτταρίνη, 10 Micron, Σφραγίδα, Ύψος 11.81 ίντσες | CF7CET S610C10 MF0065938-1.772 "2.835 "11.81 "1.772 "2.835 "20.34-€30.58
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0065948 Ανταλλαγή Υδραυλικό Φίλτρο, Κυτταρίνη, Βαθμολογία 10 Micron, Σφράγιση, Ύψος 11.41 ίντσες | CF7CFA S620C10 MF0065948Μέσα-έξω3.622 "4.961 "11.41 "3.622 "4.961 "44.8673€37.07
RFQ
ΚΥΡΙΟ ΦΙΛΤΡΟ ΕΠΙΠΕΔ MF0066184 Υδραυλικό φίλτρο ανταλλαγής, κυτταρίνη, βαθμολογία 10 μικρών, σφραγίδα, ύψος 1.28 ίντσας | CF7CLD WP365 MF0066184Έξω-Μέσα0.53 "1.22 "1.28 "-1.22 "0.86145€21.29
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0301467 Ανταλλαγή Υδραυλικό Φίλτρο, Κυτταρίνη, 10 Micron, Σφράγιση, Ύψος 3.7 ίντσες | CF7ZMX 1457431907 MF0301467--1.85 "3.7 "1.004 "1.85 "3.58-€25.52
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0301433 Interchange Hydraulic Filter, Cellulose, 10 Micron, Seal, 3.7 Inch Heψος
€25.52 /μονάδα