BUSSMANN Ασφάλειες ημιαγωγών 170M τύπου KN Series


Φίλτρα
Εκτίμηση τάσης AC: 690 VAC , Τύπος σώματος: Τετράγωνη λεπίδα αμαξώματος , Συσκευασία: Όγκος , Τύπος Προϊόντος: Ασφάλεια αμαξώματος υψηλής ταχύτητας , Τάση (AC): 690 VAC
ΣτυλΜοντέλοCurrent RatingΣτυλ συναρμολόγησηςΤύπος τερματισμούΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
170M6500
1.25kAΒίδαΚλωστή πρίζα€1,066.93
B
170M6548
1kAΒίδαΚλωστή πρίζα€883.76
C
170M6348
1kAΒίδαΚλωστή πρίζα€861.76
D
170M3388
50AΚουμπί κολάρουΜπουλόνι€397.26
C
170M4439
200AΒίδαΚλωστή πρίζα€483.95
E
170M3394
200AΚουμπί κολάρουΜπουλόνι€397.26
F
170M4389
200AΒίδαΚλωστή πρίζα€477.12
G
170M4440
250AΒίδαΚλωστή πρίζα€483.95
C
170M5388
250AΒίδαΚλωστή πρίζα€520.21
C
170M6338
315AΒίδαΚλωστή πρίζα€618.58
H
170M5390
315AΒίδαΚλωστή πρίζα€520.21
C
170M3396
315AΚουμπί κολάρουΜπουλόνι€433.99
I
170M4391
315AΒίδαΚλωστή πρίζα€477.12
J
170M4392
350AΒίδαΚλωστή πρίζα€492.28
C
170M5391
350AΒίδαΚλωστή πρίζα€520.21
K
170M3397
350AΚουμπί κολάρουΜπουλόνι€433.99
C
170M6340
400AΒίδαΚλωστή πρίζα€618.58
L
170M4443
400AΒίδαΚλωστή πρίζα€498.77
C
170M5393
450AΒίδαΚλωστή πρίζα€556.92
C
170M5394
500AΒίδαΚλωστή πρίζα€556.92
C
170M6342
500AΒίδαΚλωστή πρίζα€618.58
C
170M5395
550AΒίδαΚλωστή πρίζα€556.92
C
170M5447
700AΒίδαΚλωστή πρίζα€667.25
C
170M5498
800AΒίδαΚλωστή πρίζα€699.05
C
170M6646
800AΒίδαΚλωστή πρίζα€1,028.03
M
170M6546
800AΒίδαΚλωστή πρίζα€740.96
C
170M6347
900AΒίδαΚλωστή πρίζα€853.78
C
170M5499
900AΒίδαΚλωστή πρίζα€881.90

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;