GAST Διακόπτες πίεσης


Φίλτρα
Αξιολόγηση επαφής AC: 0.25A @ 240V , Δράση: Αρχικό , Διαφορικό: 10 έως 40 psi , Ρύθμιση εργοστασιακής ενεργοποίησης/απενεργοποίησης: 13/18 psi , HP @ 1 Phase - 120V: 2 , HP @ 1 Phase - 240V: 5 , Ενέργεια χειροκίνητης εναλλαγής: Κανένας , Βαθμολογία NEMA: 1 , Τύπος θύρας: (1) Θύρα, 1/4 "FNPT , Κύρια εφαρμογή: Αεροσυμπιεστής , Μέγεθος: 1 / 4 "NPT , Θερμ. Εύρος: -22 βαθμούς έως 257 βαθμούς F
ΣτυλΜοντέλοΣειράΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
AK620Ε
5 έως 65 psi€481.92
B
AF564C
80 έως 100 psi€216.14

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;