DOTCO Μύλος αέρα


Φίλτρα
Εισαγωγή αέρα: 1 / 4 "NPT , Μέσος χρόνος CFM @ 15 δευτερόλεπτα: 4 , CFM @ Full Load: 16 , Υλικό λαβής: Αλουμίνιο , HP: 0.3 , Min. Μέγεθος σωλήνα: 1 / 4 " , Απαιτούμενη πίεση: 90 psi , Γκάζι: Μοχλός , Μεταβλητή ταχύτητα: Ναι , Διάμετρος τροχού: 1"
ΣτυλΜοντέλοDutyΕξάτμισηΔωρεάν ταχύτηταΣυνολικό μήκοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
10L1101-36-G
ΒιομηχανικάΕμπρός28,000 rpm9 4 / 5 "€1,140.37
B
10L1000-36-G
ΑρχικόΕμπρός34,000 rpm4 3 / 5 "€658.13
B
10L1080-36-G
ΑρχικόΟπίσθιος30,000 rpm4 3 / 5 "€722.09

Μύλος αέρα

Οι βιομηχανικοί και τυποποιημένοι μύλοι Dotco inline είναι ιδανικοί για την εξομάλυνση των αρμών συγκόλλησης και την απομάκρυνση των τελικών εξαρτημάτων, καθώς και για τη λειτουργία μήτρας και καλουπιού. Αυτοί οι ευθεία μύλοι μεταβλητής ταχύτητας ενσωματώνουν έναν κινητήρα υψηλής ταχύτητας (έως 34000 σ.α.λ.) για να ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις αφαίρεσης υλικών και απόλυτα ισορροπημένα μέρη για τη μείωση των κραδασμών και τη διατήρηση της σταθερότητας του εργαλείου. Μπορούν είτε να χρησιμοποιηθούν με καρβιδίου 1.2 ιντσών για απομάκρυνση σκληρών υλικών όπως πέτρες, χάλυβας, σκληρό ξύλο και κεραμικά, είτε τροχοί λείανσης τοποθετημένοι σε 1 ίντσα για γενικές εφαρμογές κοπής, μορφοποίησης και λείανσης. Αυτοί οι συμπαγείς μύλοι απαιτούν μέγιστη πίεση αέρα 90 psi για λειτουργία και διατίθενται σε διαμορφώσεις εμπρός και πίσω.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;