Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DOTCO 10L1101-36-G Μύλος αέρα 28000 Rpm Μήκος 9-4 / 5 ίντσες | AB7WHX 24D713

DOTCO Μύλος αέρα 10L1101-36-G 28000 Rpm Μήκος 9-4/5 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB7WHX Μοντέλο: 10L1101-36-GΣταυρός: 24D713
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
€1,140.37 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜύλος αέρα
Εισαγωγή αέρα1 / 4 "NPT
Μέσος χρόνος εκτέλεσης CFM @ 15 δευτερολέπτου4
CFM @ Πλήρες φορτίο16
DutyΒιομηχανικά
ΕξάτμισηΕμπρός
Δωρεάν ταχύτητα28,000 rpm
Χειρισμός υλικούΑλουμίνιο
HP0.3
ΚλειδαριάΝαι
Ελάχ. Μέγεθος σωλήνα1 / 4 "
Συνολικό μήκος9 4 / 5 "
Απαιτούμενη πίεση90 psi
Μέγεθος ατράκτου1 / 4 "
ΒαλβίδαΜοχλός
Μεταβλητή ταχύτηταΝαι
Διάμετρος τροχού1"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.7875
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)34.8
Πλάτος πλοίου (cm)8.64
Κωδικός ΕΣ8467111040
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοDutyΕξάτμισηΔωρεάν ταχύτηταΣυνολικό μήκοςΤιμή
DOTCO 10L1000-36-G Μύλος αέρα 34000 Rpm Μήκος 4-3 / 5 ίντσες | AB7WHV 24D711 10L1000-36-GΑρχικόΕμπρός34,000 rpm4 3 / 5 "€658.13
Μύλος αέρα DOTCO 10L1080-36-G 30000 Rpm Μήκος 4-3/5 ίντσας | AB7WHW 24D712 10L1080-36-GΑρχικόΟπίσθιος30,000 rpm4 3 / 5 "€722.09

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DOTCO Μύλος αέρα 10L1101-36-G 28000 Rpm Μήκος 9-4/5 ίντσες
€1,140.37 /μονάδα