Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DOTCO 10L1000-36-G Μύλος αέρα 34000 Rpm Μήκος 4-3 / 5 ίντσες | AB7WHV 24D711

DOTCO Μύλος αέρα 10L1000-36-G 34000 Rpm Μήκος 4-3/5 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB7WHV Μοντέλο: 10L1000-36-GΣταυρός: 24D711
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
€658.13 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜύλος αέρα
Εισαγωγή αέρα1 / 4 "NPT
Μέσος χρόνος εκτέλεσης CFM @ 15 δευτερολέπτου4
CFM @ Πλήρες φορτίο16
DutyΑρχικό
ΕξάτμισηΕμπρός
Δωρεάν ταχύτητα34,000 rpm
Χειρισμός υλικούΑλουμίνιο
HP0.3
ΚλειδαριάΝαι
Ελάχ. Μέγεθος σωλήνα1 / 4 "
Συνολικό μήκος4 3 / 5 "
Απαιτούμενη πίεση90 psi
Μέγεθος ατράκτου1 / 4 "
ΒαλβίδαΜοχλός
Μεταβλητή ταχύτηταΝαι
Διάμετρος τροχού1"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.495
Ύψος πλοίου (cm)6.6
Μήκος πλοίου (cm)18.29
Πλάτος πλοίου (cm)9.4
Κωδικός ΕΣ8467111040
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοDutyΕξάτμισηΔωρεάν ταχύτηταΣυνολικό μήκοςΤιμή
Μύλος αέρα DOTCO 10L1080-36-G 30000 Rpm Μήκος 4-3/5 ίντσας | AB7WHW 24D712 10L1080-36-GΑρχικόΟπίσθιος30,000 rpm4 3 / 5 "€722.09
DOTCO 10L1101-36-G Μύλος αέρα 28000 Rpm Μήκος 9-4 / 5 ίντσες | AB7WHX 24D713 10L1101-36-GΒιομηχανικάΕμπρός28,000 rpm9 4 / 5 "€1,140.37

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DOTCO Μύλος αέρα 10L1000-36-G 34000 Rpm Μήκος 4-3/5 ίντσες
€658.13 /μονάδα