Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APOLLO VALVES 82-204-01 Bronze Ball Valve Inline Solder 3/4 In | AA9DHV 1CLE1

APOLLO VALVES 82-204-01 Ενσωματωμένη συγκόλληση χάλκινης σφαιρικής βαλβίδας 3/4 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA9DHV Μοντέλο: 82-204-01Cross Ref: 1CLE1

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη
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
€141.61 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςBall Valve
Υλικό μπάλαςΧάλκινο επιχρυσωμένο
Ομάδα προϊόντων Ball ValveΧειροκίνητο
Υλικό σώματοςΧαλκί
Τύπος σώματοςΣτη γραμμή
Τύπος σύνδεσηςΣυγκόλληση x Συγκόλληση
Χειρισμός υλικούΕπίχρυσος χάλυβας με λαβή βινυλίου
Τύπος λαβήςΜοχλός
Μέγιστη. ΠίεσηWOG 600 psi
Μέγιστη. Πίεση ατμούWSP 150 psi
Μέγεθος σωλήνα3 / 4 "
ΛιμάνιΠλήρης
Υλικό σφραγίδαςRptfe
Υλικό καθίσματοςRptfe
Υλικό μίσχωνΟρείχαλκος
Τύπος μίσχουΑπόδειξη έκρηξης
Θερμ. Εύρος-20 βαθμούς έως 450 βαθμούς F
Tube Size3 / 4 "
Δομή βαλβίδων3-κομμάτι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.9675
Ύψος πλοίου (cm)5.59
Μήκος πλοίου (cm)16.51
Πλάτος πλοίου (cm)8.89
Κωδικός ΕΣ8481801085
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος σύνδεσηςΜέγεθος σωλήναΜέγεθοςTube SizeΧαρακτηριστικάΤιμή
APOLLO VALVES 82-203-01 Bronze Ball Valve Inline Solder 1/2 In | AA9DHU 1CLD9 82-203-01Συγκόλληση x Συγκόλληση1 / 2 "-1 / 2 "-€106.79
APOLLO VALVES 82-205-01 Bronze Ball Valve Inline Solder 1 In | AA9DHW 1CLE2 82-205-01Συγκόλληση x Συγκόλληση1"-1"-€159.25
APOLLO VALVES 82-206-01 Bronze Ball Valve Inline Solder 1-1/4 In | AA9DHX 1CLE3 82-206-01Συγκόλληση x Συγκόλληση1.25 "-1.25 "-€211.40
APOLLO VALVES 8220204 Ball Valve, Size 3/8 Inch Solder, 3 Pieces, Bronze, 2-1/4 Inch Extension | BY4XYP 8220204Solder-3 / 8 "-Επέκταση 2-1 / 4 "Stem€91.08
APOLLO VALVES 82202A2 Ball Valve, Size 3/8 Inch Bronze, 3 Pieces, Size 6 Inch Male Exension | BY4XYQ 82202A2-----€175.90
APOLLO VALVES 822025759 Ball Valve, Μέγεθος 3/8 Inch Συγκόλληση, 3 Τεμάχια, Bronze | BY4XYR 822025759Solder-3 / 8 "-Καθαρισμένο με οξυγόνο, Εξωτερική επένδυση από ανοξείδωτο χάλυβα - Βαλβίδες 3 τεμαχίων και φλάντζα€111.95
APOLLO VALVES 82202K1 Ball Valve, Size 3/8 Inch Bronze, 3 Pieces, Size 6 Inch Male Exension | BY4XYT 82202K1-----€164.54

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APOLLO VALVES 82-204-01 Ενσωματωμένη συγκόλληση χάλκινης σφαιρικής βαλβίδας 3/4 In
€141.61 /μονάδα