Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APOLLO VALVES 82-205-01 Bronze Ball Valve Inline Solder 1 In | AA9DHW 1CLE2

APOLLO VALVES 82-205-01 Ενσωματωμένη συγκόλληση βαλβίδας μπρούτζου 1 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA9DHW Μοντέλο: 82-205-01Cross Ref: 1CLE2

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη
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
€159.25 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςBall Valve
Υλικό μπάλαςΧάλκινο επιχρυσωμένο
Ομάδα προϊόντων Ball ValveΧειροκίνητο
Υλικό σώματοςΧαλκί
Τύπος σώματοςΣτη γραμμή
Τύπος σύνδεσηςΣυγκόλληση x Συγκόλληση
Χειρισμός υλικούΕπίχρυσος χάλυβας με λαβή βινυλίου
Τύπος λαβήςΜοχλός
Μέγιστη. ΠίεσηWOG 600 psi
Μέγιστη. Πίεση ατμούWSP 150 psi
Μέγεθος σωλήνα1"
ΛιμάνιΠλήρης
Υλικό σφραγίδαςRptfe
Υλικό καθίσματοςRptfe
Υλικό μίσχωνΟρείχαλκος
Τύπος μίσχουΑπόδειξη έκρηξης
Θερμ. Εύρος-20 βαθμούς έως 450 βαθμούς F
Tube Size1"
Δομή βαλβίδων3-κομμάτι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.3275
Ύψος πλοίου (cm)6.35
Μήκος πλοίου (cm)19.05
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Κωδικός ΕΣ8481801085
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος σύνδεσηςΜέγεθος σωλήναΜέγεθοςTube SizeΧαρακτηριστικάΤιμή
APOLLO VALVES 82-203-01 Bronze Ball Valve Inline Solder 1/2 In | AA9DHU 1CLD9 82-203-01Συγκόλληση x Συγκόλληση1 / 2 "-1 / 2 "-€106.79
APOLLO VALVES 82-204-01 Bronze Ball Valve Inline Solder 3/4 In | AA9DHV 1CLE1 82-204-01Συγκόλληση x Συγκόλληση3 / 4 "-3 / 4 "-€141.61
APOLLO VALVES 82-206-01 Bronze Ball Valve Inline Solder 1-1/4 In | AA9DHX 1CLE3 82-206-01Συγκόλληση x Συγκόλληση1.25 "-1.25 "-€211.40
APOLLO VALVES 8220204 Ball Valve, Size 3/8 Inch Solder, 3 Pieces, Bronze, 2-1/4 Inch Extension | BY4XYP 8220204Solder-3 / 8 "-Επέκταση 2-1 / 4 "Stem€91.08
APOLLO VALVES 82202A2 Ball Valve, Size 3/8 Inch Bronze, 3 Pieces, Size 6 Inch Male Exension | BY4XYQ 82202A2-----€175.90
APOLLO VALVES 822025759 Ball Valve, Μέγεθος 3/8 Inch Συγκόλληση, 3 Τεμάχια, Bronze | BY4XYR 822025759Solder-3 / 8 "-Καθαρισμένο με οξυγόνο, Εξωτερική επένδυση από ανοξείδωτο χάλυβα - Βαλβίδες 3 τεμαχίων και φλάντζα€111.95
APOLLO VALVES 82202K1 Ball Valve, Size 3/8 Inch Bronze, 3 Pieces, Size 6 Inch Male Exension | BY4XYT 82202K1-----€164.54

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APOLLO VALVES 82-205-01 Ενσωματωμένη συγκόλληση βαλβίδας μπρούτζου 1 ιντσών
€159.25 /μονάδα