PARKER Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα ελέγχου αέρα 3 θέσεων


Φίλτρα
Ενεργοποιητής / Επιστροφή: Στερεοειδές / σωληνοειδές , Τύπος βαλβίδας αέρα: 4-way, 3-position , Θερμοκρασία περιβάλλοντος. Εύρος: 0 βαθμοί έως 125 βαθμοί F , Τύπος σώματος: Σώμα μεταφερόμενο , Ηλεκτρικές συνδέσεις: Συνδέω , Ταξινόμηση NEMA: ΝΕΜΑ 1, 12 , Εύρος πίεσης: 35 έως 145 psi
ΣτυλΜοντέλοΣυντελεστής όγκουσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΜέγεθος σωλήναΤάσηΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
L6653923153
4.55.25 "9.5 "3"3 / 8 "120 VAC€1,687.94
A
L6653922149
4.55.25 "9.5 "3"3 / 8 "24 VDC€1,715.82
A
L6653923149
4.55.25 "9.5 "3"3 / 8 "24 VDC€1,644.39
A
L6653922153
4.55.25 "9.5 "3"3 / 8 "120 VAC€1,687.94
A
L6658922153
11.36.65 "13.5 "3"1"120 VAC€2,835.28
A
L6658922149
11.36.65 "13.5 "3"1"24 VDC€2,859.95
B
L6959922149
126.5 "13.5 "4.5 "1.25 "24 VDC€3,052.67
B
L6959922153
126.5 "13.5 "4.5 "1.25 "120 VAC€3,031.72
B
L6958922149
126.5 "13.5 "4.5 "1"24 VDC€3,134.99
B
L6958921149
126.5 "13.5 "4.5 "1"24 VDC€3,059.84
B
L6959921149
126.5 "13.5 "4.5 "1.25 "24 VDC€2,925.50
B
L6958922153
126.5 "13.5 "4.5 "1"120 VAC€3,060.36

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;