PARKER L6959922153 Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα ελέγχου αέρα 1-1 / 4 ίντσα 120v | AC9AXU 3FEU4

PARKER L6959922153 Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα ελέγχου αέρα 1-1/4 ίντσας 120v

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC9AXU Μοντέλο: L6959922153Cross Ref: 3FEU4

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€3,031.72 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒαλβίδα ελέγχου αέρα ηλεκτρομαγνητικής βαλβίδας
Ενεργοποιητής / ΕπιστροφήΣτερεοειδές / σωληνοειδές
Τύπος βαλβίδας αέρα4-way, 3-position
Θερμοκρασία περιβάλλοντος. Εύρος0 βαθμοί έως 125 βαθμοί F
Τύπος σώματοςΣώμα μεταφερόμενο
Κεντρική θέσηΑνοικτό
Συντελεστής όγκου12
Ηλεκτρικές συνδέσειςΣυνδέω
Ταξινόμηση NEMAΝΕΜΑ 1, 12
συνολικό ύψος6.5 "
Συνολικό μήκος13.5 "
συνολικό πλάτος4.5 "
Πιλοτικό μέγεθος θύρας1-1 / 4 "x 1-1 / 4" NPT
Μέγεθος σωλήνα1.25 "
Εύρος πίεσης35 έως 145 psi
Τάση120 VAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 8.7975
Ύψος πλοίου (cm)18.54
Μήκος πλοίου (cm)37.85
Πλάτος πλοίου (cm)14.48
Κωδικός ΕΣ8481200060
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυντελεστής όγκουσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΜέγεθος σωλήναΤάσηΤιμή
PARKER L6958921149 Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα ελέγχου αέρα, 24 VDC, 4 δρόμων, 3 θέσεων, Plug-In | AC9AXQ 3FEU1 L6958921149126.5 "13.5 "4.5 "1"24 VDC€3,059.84
PARKER L6959921149 Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα ελέγχου αέρα 1-1 / 4in 24vdc | AC9AXR 3FEU2 L6959921149126.5 "13.5 "4.5 "1.25 "24 VDC€2,925.50
PARKER L6958922153 Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα ελέγχου αέρα 1 ίντσα 120vac | AC9AXT 3FEU3 L6958922153126.5 "13.5 "4.5 "1"120 VAC€3,060.36
PARKER L6958922149 Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα ελέγχου αέρα 1 ίντσα 24vdc | AC9AXV 3FEU5 L6958922149126.5 "13.5 "4.5 "1"24 VDC€3,134.99
PARKER L6959922149 Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα ελέγχου αέρα 1-1 / 4in 24vdc | AC9AXW 3FEU6 L6959922149126.5 "13.5 "4.5 "1.25 "24 VDC€3,052.67
PARKER L6653922153 Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα ελέγχου αέρα 3/8 ίντσες 120vac | AC9AYV 3FEX2 L66539221534.55.25 "9.5 "3"3 / 8 "120 VAC€1,687.94
PARKER L6653922149 Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα ελέγχου αέρα 3/8 ίντσες 24vdc | AC9AYW 3FEX3 L66539221494.55.25 "9.5 "3"3 / 8 "24 VDC€1,715.82

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PARKER L6959922153 Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα ελέγχου αέρα 1-1/4 ίντσας 120v
€3,031.72 /μονάδα