MAIN FILTER INC. MF0007641 Hydraulic Filter, Wire Mesh, 260 Micron Rating, Viton Seal, 9.25 Inch Ύψος | CF6RKP

MAIN FILTER INC. MF0007641 Hydraulic Filter, Wire Mesh, 260 Micron Rating, Viton Seal, 9.25 Inch Height

Στοιχείο: CF6RKP Μοντέλο: MF0007641
€50.65 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςυδραυλικό φίλτρο
Κάτω αναγνωριστικό1.654 "
Κάτω OD3.898 "
Σύμπτυξη πίεσης145
Πίεση ρωγμών145 PSI
Φίλτρο MediaΣυρματόπλεγμα
ΡοήΈξω-Μέσα
Κατεύθυνση της ροήςΈξω-Μέσα
Τύπος ρευστούHH / HL / HM / HV
Υλικό φλάντζαςViton
Ύψος9.25 "
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.248 μοίρες φά
Μικρόνια260
Ελάχ. Temp λειτουργίας.-13 Βαθμ.F
Τύπος σφραγίδαςViton
Κορυφαίο αναγνωριστικό1.654 "
Κορυφή OD3.898 "

Λεπτομέρειες:

    • Αντικατάσταση FILTER MART

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή
MAIN FILTER INC. MF0343002 Hydraulic Filter, Wire Mesh, 260 Micron, Viton Seal, 9.25 Inch Height | CF8KWY KM260 MF0343002€50.65
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0418173 Υδραυλικό φίλτρο, συρμάτινο πλέγμα, βαθμολογία 260 micron, σφραγίδα Viton, ύψος 9.25 ίντσες | CF9HEU XH01837 MF0418173€50.65
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0592168 Hydraulic Filter, Wire Mesh, 260 Micron, Viton Seal, 9.25 Inch Height | CG3BHH MF0592168€50.65
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0007641 Hydraulic Filter, Wire Mesh, 260 Micron Rating, Viton Seal, 9.25 Inch Height
€50.65 /μονάδα