STRONG HOLD 36-204SS Θήκη αποθήκευσης 12 Gauge 78 Inch H 36 Inch Πλάτος | AC3CYB 2RND4

STRONG HOLD 36-204SS Ντουλάπι αποθήκευσης 12 μετρητής 78 ίντσες H 36 ίντσες πλάτος

Είδος: AC3CYB Μοντέλο: 36-204SSCross Ref: 2RND4
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€11,008.21 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕρμάριο
Συναρμολογημένα / Μη συναρμολογημέναΣυναρμολογημένο
ΣυνέλευσηΣυγκολλημένος
Χρώμα γραφείουΣκούρο γκρίζο
Τύπος πόρταςΑρχικό
φινίρισμαΑνοξείδωτο ατσάλι
Gauge12
Handleμονόκλινο
Σύστημα κλειδώματοςΣημείο 3
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Αριθμός θυρών2
Αριθμός συρταριών0
Αριθμός Ράφων4
Συνολικό βάθος20 "
συνολικό ύψος78 "
συνολικό πλάτος36 "
Χωρητικότητα ραφιού1600 λίβρες
Βαθμολογία δύναμηςΒαρέως
Συνολικός αριθμός συρταριών0

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 197.31
Ύψος πλοίου (cm)198.12
Μήκος πλοίου (cm)91.44
Πλάτος πλοίου (cm)50.8
Κωδικός ΕΣ9403200020
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμα γραφείουφινίρισμαΑριθμός ΡάφωνΣυνολικό βάθοςσυνολικό ύψοςσυνολικό πλάτοςΧωρητικότητα ραφιούΤιμή
STRONG HOLD 35-243SS Θήκη αποθήκευσης 12 Gauge 66 Inch H 36 Inch Πλάτος | AB3MGE 1UCC6 35-243SSΣκούρο γκρίζοΣμάλτο324 "66 "36 "1900 λίβρες€10,592.47
STRONG HOLD 45-243SS Θήκη αποθήκευσης 12 Gauge 66 Inch H 48 Inch Πλάτος | AB3MGF 1UCC7 45-243SSΣκούρο γκρίζοΣμάλτο324 "66 "48 "1200 λίβρες€12,445.90
STRONG HOLD 36-244SS Θήκη αποθήκευσης 12 Gauge 78 Inch H 36 Inch Πλάτος | AC3CYC 2RND5 36-244SSΣκούρο γκρίζοΣμάλτο424 "78 "36 "1900 λίβρες€10,321.96
RFQ
STRONG HOLD 46-244SS Θήκη αποθήκευσης 12 Gauge 78 Inch H 48 Inch Πλάτος | AC3CYD 2RND6 46-244SSΓκρίΑνοξείδωτο ατσάλι424 "78 "48 "1200 λίβρες€13,541.65
RFQ
STRONG HOLD 56-244SS Ντουλάπι αποθήκευσης 12 μετρητής 78 ίντσες H 60 ίντσες Πλάτος | AC3CYE 2RND7 56-244SSΣκούρο γκρίζοΣμάλτο424 "78 "60 "1650 λίβρες€15,355.67
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

STRONG HOLD 36-204SS Ντουλάπι αποθήκευσης 12 μετρητής 78 ίντσες H 36 ίντσες πλάτος
€11,008.21 /μονάδα