Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DAYTON 6C055 AC Αισθητήρας ρεύματος | AE7YWD

DAYTON 6C055 Αισθητήρας ρεύματος AC

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE7YWD Μοντέλο: 6C055

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€127.08 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑισθητήρας ρεύματος AC
Ενισχυτές10
Φόρμα ΕπικοινωνίαςSPDT
Τύπος πυρήναΣτερεά
Ηλεκτρική σύνδεσηΤερματική λωρίδα
Τάση Εισόδου120 VAC
ΒάσηΕπιφάνεια
αισθητήραΤοροειδές, 0.36 "μέσω τρύπας
Εύρος αισθητήρων2.00 έως 20.00Α
Ένδειξη κατάστασηςLED
Καθυστέρηση ταξιδιού (δευτ.)από 0.5 έως 50
Σημείο ταξιδιού (Amps)από 2 έως 20
ΧαρακτηριστικάΤρέχουσα ανίχνευση

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1575
Ύψος πλοίου (cm)10.41
Μήκος πλοίου (cm)6.86
Πλάτος πλοίου (cm)5.33
Κωδικός ΕΣ8536490075
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Μέγιστη. Ρεύμα εισόδου (300)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤάση ΕισόδουΤιμή
Αισθητήρας ρεύματος DAYTON 6C054 AC AE7YWC 6C05424 VAC€102.64
DAYTON 6C057 AC Αισθητήρας ρεύματος | AE7YWE 6C057230 VAC€106.38

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 6C055 Αισθητήρας ρεύματος AC
€127.08 /μονάδα