Περιλαμβάνονται μπαταρίες: Οχι , Πτυσσόμενο: Οχι , Handle Caster Dia.: 4" , Υλικό τροχίσκου λαβής: Πολυ στο Πολ , Τύπος τροχίσκου λαβής: Άκαμπτος , Πλάτος τροχίσκου λαβής: 1 1 / 4 " , Οριζόντιο κέντρο φόρτωσης: 10 " , Περιλαμβάνει: (2) Handle Casters Poly σε Poly 4" x 1.25" , Τύπος τοποθεσίας: Παγκόσμιος , Αριθμός τροχίσκου λαβής: 2 , Αριθμός πίσω τροχών: 2 , Ανύψωση ανά πόδι αντλίας: 1" , Περιστροφή ανά βαρούλκο: 1" , Μήκος πλατφόρμας: 20 " , Υλικό πλατφόρμας: Ατσάλι , Πηγή ενέργειας: Χειροκίνητο , Υλικό πίσω τροχίσκου: Πολυ στο Πολ , Τύπος πίσω τροχού: Άκαμπτος , Πλάτος πίσω τροχίσκου: 2" , Ύψος πλευρικών χειλιών: 2"
Ανυψώσεις φορτίου Lite χαμηλού προφίλ
Οι ανελκυστήρες φορτίου αλουμινίου Vestil χρησιμοποιούνται για ανύψωση & μεταφορά φορτίων από φορτηγά και αποβάθρες. Αυτά τα ανυψωτικά χαμηλού προφίλ είναι ικανά να ανυψώσουν φορτία έως 500 lb και διαθέτουν χειροκίνητο βαρούλκο ή αντλία ποδιού για αύξηση του φορτίου / πλατφόρμας κατά 1 ίντσα ανά περιστροφή βαρούλκου ή διαδρομή αντλίας ποδιών. Οι ανελκυστήρες διατίθενται σε 2 τροχούς τροχού - τροχούς poly-on-poly με μπροστινούς τροχούς ημι-χάλυβα 2 ιντσών (για μοντέλα -FW) και τροχούς poly-on-poly με 4 περιστρεφόμενους τροχούς (για μοντέλα -4SFL). Ενώ όλα τα μοντέλα είναι εξοπλισμένα με δύο κυλίνδρους στις λαβές για εύκολη φόρτωση φορτηγού, επιλεγμένα μοντέλα συνοδεύτηκαν από χειροκίνητες κλειδαριές δαπέδου για την αποφυγή τυχαίας κίνησης. Επιλέξτε από ένα ευρύ φάσμα αυτών των ανελκυστήρων χαμηλού προφίλ, διαθέσιμα σε ύψη 30, 30.5, 30.75 & 37.75 ίντσες Raptor Supplies.