VESTIL LLPH-500-FW Ανύψωση ποδιών αντλίας χαμηλού προφίλ, σταθερός τροχός

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7VPN Μοντέλο: LLPH-500-FW

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,458.89 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςπλατφόρμα ανύψωσης
Συμπεριλαμβάνονται μπαταρίεςΟχι
Χωρητικότητα400 lbs.
ΠτυσσόμενοςΟχι
ΧρώμαΜπλε
Ύψος καταστρώματος1 / 4 "
Μπροστινό Caster Dia.2"
Υλικό μπροστινού τροχίσκουΑτσάλι
Τύπος μπροστινού τροχίσκουΆκαμπτος
Μπροστινό πλάτος τροχίσκου1"
Χειρολαβή Caster Dia.4"
Υλικό τροχίσκου λαβήςΠολυ στο Πολ
Τύπος τροχίσκου λαβήςΆκαμπτος
Πλάτος τροχίσκου λαβής1 1 / 4 "
Χειριστείτε το Dia.2 ίντσες
Ύψος χειρολαβής57 "
Ύψος χειρολαβής57 ίντσες
Ύψος66 "
Οριζόντιο κέντρο φόρτωσης10 "
Μήκος29.81 "
Μέθοδος λειτουργίας ανυψωτικού φορτίουΑντλία ποδιών
Τύπος τοποθεσίαςΠαγκόσμιος
Χαμηλό ύψος1 / 4 "
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Υψος48.25 "
Μέγιστη. Απόσταση ταξιδιού48 "
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Ελάχ. Υψος0.25 "
Αρ. του Κάστερ6
Αριθμός τροχίσκων6
Αριθμός μπροστινού τροχίσκου2
Αριθμός λαβής τροχίσκου2
Αριθμός πίσω τροχών2
ΕπιχείρησηΑντλία ποδιών
Τύπος λειτουργίαςΑντλία ποδιών
Ανύψωση ανά πόδι αντλίας1"
Μήκος πλατφόρμας20 "
Υλικό πλατφόρμαςΑτσάλι
Πλάτος Πλατφόρμας20 "
Πηγή ενέργειαςΧειροκίνητο
Προφίλ ⬇️Χαμηλός
Υψωμένο ύψος48 1 / 4 "
Πίσω Caster Dia.6"
Υλικό πίσω τροχίσκουΠολυ στο Πολ
Τύπος πίσω τροχίσκουΆκαμπτος
Πλάτος πίσω τροχίσκου2"
Πλαϊνό ύψος χειλιών2"
Πλάτος30.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 91.35
Ύψος πλοίου (cm)167.64
Μήκος πλοίου (cm)71.12
Πλάτος πλοίου (cm)76.2
Κωδικός ΕΣ8427900000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέθοδος λειτουργίας ανυψωτικού φορτίουΧωρητικότηταΧρώμαΥλικόΜέγιστη. Απόσταση ταξιδιούΑριθμός τροχίσκωνΑριθμός μπροστινού τροχίσκουΤύπος λειτουργίαςΤιμή
VESTIL ALLPH-500-4SFL Αλουμίνιο ανύψωσης χαμηλού προφίλ, καλούπι/καουτσούκ, μέγεθος 50 ιντσών | AG7LTP ALLPH-500-4SFLΑντλία ποδιών400 lbs.ΑσημένιοΑλουμινίου, χάλυβα48 "84Αντλία ποδιών€2,468.38
VESTIL ALLPH-500-FW Ανύψωση χαμηλού προφίλ αλουμινίου, ατσάλινος τροχός, μέγεθος 50 ιντσών | AG7LTQ ALLPH-500-FWΑντλία ποδιών400 lbs.ΑσημένιοΑλουμινίου, χάλυβα48 "62Αντλία ποδιών€1,980.19
VESTIL ALLPW-500-4SFL Ανύψωση χαμηλού προφίλ αλουμινίου, καλούπι/καουτσούκ, μέγεθος 58 ιντσών | AG7LTR ALLPW-500-4SFLΒαρούλκο400 lbs.ΑσημένιοΑλουμινίου, χάλυβα57.75 "84Χειροκίνητο βαρούλκο€1,872.68
VESTIL ALLPW-500-FW Ανύψωση χαμηλού προφίλ αλουμινίου, ατσάλινος τροχός 58 ιντσών Μέγεθος | AG7LTT ALLPW-500-FWΒαρούλκο400 lbs.ΑσημένιοΑλουμινίου, χάλυβα57.75 "62Χειροκίνητο βαρούλκο€1,330.14
VESTIL LLPH-500-4SFL Ανύψωση ποδιών αντλίας χαμηλού προφίλ, περιστρεφόμενος τροχός | AG7VPM LLPH-500-4SFLΑντλία ποδιών400 lbs.ΜπλεΑτσάλι48 "84Αντλία ποδιών€1,972.91
VESTIL LLPW-500-4SFL Low Prof W Inch Lift, Περιστρεφόμενος τροχός | AG7VPZ LLPW-500-4SFLΒαρούλκο500 lbs.ΜπλεΑτσάλι57.75 "84Χειροκίνητο βαρούλκο€1,537.58
VESTIL LLPW-500-FW Low Profile W Inch Lite Lite, Σταθερός τροχός | AG7VQA LLPW-500-FWΒαρούλκο400 lbs.ΜπλεΑτσάλι54.75 "62Χειροκίνητο βαρούλκο€1,090.95

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL LLPH-500-FW Ανύψωση ποδιών αντλίας χαμηλού προφίλ, σταθερός τροχός
€1,458.89 /μονάδα