MAIN FILTER INC. MF0007484 Ανταλλαγή Υδραυλικό Φίλτρο, Γυαλί, Βαθμολογία 25 Micron, Σφράγιση Buna, Ύψος 8.07 ίντσες | CF6RJN

MAIN FILTER INC. MF0007484 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 25 Micron Rating, Buna Seal, 8.07 Inch Height

Στοιχείο: CF6RJN Μοντέλο: MF0007484
€105.23 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςυδραυλικό φίλτρο
Κάτω αναγνωριστικό3.504 "
Κάτω OD5.906 "
Χωρητικότητα105.26
Σύμπτυξη πίεσης435
Πίεση ρωγμών435 PSI
Φίλτρο MediaΠοτήρι
Μέγεθος φίλτρου1172 τετρ. Ιντσα
ΡοήΈξω-Μέσα
Κατεύθυνση της ροήςΈξω-Μέσα
Τύπος ρευστούHH / HL / HM / HV
Υλικό φλάντζαςκαλός
Ύψος8.07 "
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.248 μοίρες φά
Μικρόνια25
Ελάχ. Temp λειτουργίας.-13 Βαθμ.F
Τύπος σφραγίδαςκαλός
Κορυφαίο αναγνωριστικό3.504 "
Κορυφή OD5.906 "

Λεπτομέρειες:

    • Αντικατάσταση FILTER MART

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜικρόνιαΚάτω αναγνωριστικόΚάτω ODΚορυφαίο αναγνωριστικόΚορυφή ODΧωρητικότηταΣύμπτυξη πίεσηςΠίεση ρωγμώνΤιμή
MAIN FILTER INC. MF0035341 Ανταλλαγή υδραυλικό φίλτρο, γυαλί, 25 micron Rating, Buna Seal, 6.02 ίντσες ύψος | CF6UGX MF0035341252.559 "4.528 "2.559 "4.528 "34.57435435 PSI€76.67
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0183124 Ανταλλαγή Υδραυλικό Φίλτρο, Γυαλί, 25 Micron, Buna Seal, Ύψος 8.07 ίντσες | CF7MJF 303327 MF0183124253.504 "5.906 "3.504 "5.906 "105.26-435 PSI€105.23
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0183452 Ανταλλαγή Υδραυλικό Φίλτρο, Γυαλί, 25 Micron, Buna Seal, Ύψος 6.02 ίντσες | CF7MRG 306708 MF0183452252.559 "4.528 "2.559 "4.528 "34.57-435 PSI€76.67
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0201601 Ανταλλαγή Υδραυλικό Φίλτρο, Γυαλί, 25 Micron, Buna Seal, Ύψος 4.65 ίντσες | CF7NXA CS25V MF020160127-2.87 "1.07 "2.87 "25.50-145 PSI€43.18
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0201609 Ανταλλαγή Υδραυλικό Φίλτρο, Γυαλί, 25 Micron, Buna Seal, Ύψος 4.65 ίντσες | CF7NXE CZ25V MF020160927-2.87 "1.07 "2.87 "25.50-145 PSI€43.18
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0223126 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 25 Micron, Buna Seal, 4.65 Inch Height | CF7RQX P171312 MF022312627-2.87 "1.07 "2.87 "25.50-145 PSI€43.18
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0263933 Ανταλλαγή Υδραυλικό Φίλτρο, Γυαλί, 25 Micron, Buna Seal, Ύψος 6.02 ίντσες | CF7WKZ G02917 MF0263933252.559 "4.528 "2.559 "4.528 "34.57-435 PSI€76.67
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0007484 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 25 Micron Rating, Buna Seal, 8.07 Inch Height
€105.23 /μονάδα