Το Benchmark Scientific BT4011-E Orbi-Shaker είναι ευεργετικό σε εφαρμογές ανακίνησης, ανάμειξης και αερισμού σε επωαστήρες CO2. Αυτός ο αναδευτήρας πλατφόρμας ωφελεί διάφορες εφαρμογές ανακίνησης γενικής χρήσης σε διαδικασίες κυτταροκαλλιέργειας, ανάπτυξης βακτηρίων, χρώσης και πλύσης.
Χαρακτηριστικά:
- Το Benchmark Scientific BT4011-E διαθέτει οθόνη αφής και τηλεχειριστήριο για την προσαρμογή των ρυθμίσεων του αναδευτήρα εκτός του θαλάμου.
- Πραγματοποιεί ανάμειξη σε ταχύτητες που κυμαίνονται από 30 έως 300 rpm αυξανόμενες στη 1 rpm.
- Αυτός ο αναδευτήρας πλατφόρμας έχει μια αντιολισθητική πλατφόρμα από καουτσούκ που περιορίζει την ολίσθηση του δείγματος κατά τη διαδικασία ανακίνησης.
Συμβατά αξεσουάρ:
- αναφοράς MAGic Clamp Universal Platform: Αυτή η πλατφόρμα βοηθά τους χρήστες που φιλοξενούν φιάλες και σχάρες σωλήνων.
- αναφοράς Μαγνητικοί σφιγκτήρες: Αυτές οι μονάδες MAGic Clamp δεν απαιτούν υλικό και βάσεις στην επιφάνεια για τη συγκράτηση των δοχείων.
- αναφοράς Ράφι σωλήνων: Αυτή η μονάδα MAGic Clamp μπορεί να χωρέσει έως και 21 σωληνάρια των 15 ml και 12 σωληνάρια των 50 ml ταυτόχρονα.
Πρότυπα και Εγκρίσεις:
Συχνές Ερωτήσεις:
Ε. Πώς είναι καλύτεροι οι τροχιακός δονητές από τους περιστροφικούς δονητές;
Α. Οι τροχιακοί δονητές παρέχουν μια κυκλική κίνηση δονήσεων με μικρότερους κραδασμούς από τους περιστροφικούς.
Ε. Ποιες είναι οι συνθήκες εργασίας περιβάλλοντος αυτού του εργαστηριακού τροχιακού αναδευτήρα;
A. Αυτός ο αναδευτήρας έχει καλή απόδοση στο εύρος θερμοκρασίας από 0 έως 65 βαθμούς C και μπορεί να αντέξει επίπεδα υγρασίας έως και 100%.
Ε. Πώς να διατηρήσετε αυτό το σέικερ καθαρό;
Α. Για τακτικό καθαρισμό, χρησιμοποιήστε νερό και ήπιο σαπούνι πιάτων. Για την απολύμανση αυτού του αναδευτήρα, χρησιμοποιήστε αιθανόλη 70% ή απολυμαντικό με βάση το τεταρτοταγές αμμώνιο.