Ο τροχιακός αναδευτήρας Benchmark Scientific BT302-E έχει σχεδιαστεί για να αναμειγνύει υγρά σε μια ποικιλία δοχείων, όπως φιάλες, μπουκάλια, σωλήνες και κουτιά κηλίδων σε κυκλική κίνηση.
Χαρακτηριστικά:
- Αυτό το Orbi-Shaker JR. είναι ένας αναδευτήρας πλατφόρμας εξοικονόμησης χώρου, συμπεριλαμβανομένης μιας αντιολισθητικής πλατφόρμας 9.5 x 8 ιντσών, επικαλυμμένη με καουτσούκ, η οποία είναι κατάλληλη για φιάλες καλλιέργειας ιστών, τρυβλία Petri και δίσκους χρώσης.
- Είναι ικανό να αναμίξει φορτίο 4 kg με ταχύτητες που κυμαίνονται από 50 έως 300 rpm. Αυτή η ταχύτητα μπορεί να ρυθμιστεί εύκολα από έναν ψηφιακό πίνακα ελέγχου.
- Είναι σχεδιασμένο με τροχιά ανάμειξης 19 mm, παρέχοντας πλήρη αερισμό και ανάμειξη μικροπλακών / πλακών PCR.
Συμβατά αξεσουάρ:
- Πλατφόρμα σφιγκτήρων MaGic: Η καθολική πλατφόρμα MAGic Clamp (εκκρεμεί δίπλωμα ευρεσιτεχνίας) μπορεί να χρησιμοποιηθεί με το μίξερ Orbi-Shaker Jr. για να χωρέσει φιάλες Erlenmeyer και ράφια δοκιμαστικών σωλήνων.
Συχνές Ερωτήσεις:
Ερ. Ποια είναι η λειτουργία ενός ψηφιακού μικροεπεξεργαστή;
A. Ένας ψηφιακός μικροεπεξεργαστής διασφαλίζει τον έλεγχο της ταχύτητας στη μονάδα κίνησης του κινητήρα για την ανάμειξη διαφορετικών υλικών. Τόσο η ταχύτητα όσο και ο χρόνος μπορούν να προβληθούν ταυτόχρονα στη μεγάλη οθόνη LED για ρυθμίσεις ταχύτητας.
Ερ. Τι είναι ένα Orbi-Blotter;
A. Το Orbi-Blotter διαθέτει μια απαλή τροχιακή κίνηση με έλεγχο ταχύτητας που κυμαίνεται μεταξύ 3 και 70 σ.α.λ., καθιστώντας το ιδανική επιλογή για εφαρμογές, όπως φούσκωμα, πλύσιμο, λεκέδες / αφαίρεση λεκέδων και άλλα.
Ε. Πώς να καθαρίσετε και να απολυμάνετε ένα εργαστηριακό αναδευτήρα;
Α. Καθαρίστε αμέσως τυχόν διαρροές χρησιμοποιώντας ένα πανί που δεν αφήνει χνούδι, βρεγμένο με μη διαβρωτικό καθαριστικό ή 70 τοις εκατό αιθανόλη. Εκτός από τη φροντίδα για τις διαρροές, ο τακτικός καθαρισμός και η χειροκίνητη απολύμανση είναι επίσης σημαντικός για την αποφυγή εισόδου υγρών στον μηχανισμό του αναδευτήρα ή στα ηλεκτρονικά ντουλάπια.