Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Διακόπτης στάθμης υγρού MADISON M5010 3 / 8-24 Unf επιλέξιμο 316 ανοξείδωτο ατσάλι | AE2NBU 4YM32

MADISON M5010 Διακόπτης στάθμης υγρού 3/8-24 Unf Επιλέξιμο 316 από ανοξείδωτο χάλυβα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE2NBU Μοντέλο: M5010Cross Ref: 4YM32
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
€87.85 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης στάθμης υγρού
Υλικό σώματος316 από ανοξείδωτο ατσάλι
Μέγεθος αγωγού3 / 8-24 "
Φόρμα ΕπικοινωνίαςSPST
Ηλεκτρικές συνδέσεις22 ga. Μολύβια με επίστρωση PTFE 24 "
Float Dia.1.13 "
Μήκος πλωτήρα1.19 "
Υλικό πλωτήρα316 SS
Ειδικό βάρος βαρύτητας0.70
Ύψος2.96 "
Μέγιστη. Ρεύμα0.28A
Μέγιστη. Πίεση300 psi
Μέγ. Τάση240
ΒάσηΟριζόντιος
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος392 βαθμοί F Μέγ.
Συνολικό μήκος2.96 "
Μήκος μίσχου2.96 "
Υλικό μίσχων316 SS
Λειτουργία διακόπτηΕπιλογή
Μέγεθος σύνδεσης δεξαμενής3 / 8-24 UNF
Βαθμολογία VA30
Πλάτος3.6 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.05
Ύψος πλοίου (cm)3.3
Μήκος πλοίου (cm)9.14
Πλάτος πλοίου (cm)8.13
Κωδικός ΕΣ9026106000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάσηΥλικό σώματοςΜέγεθος αγωγούΘερμοκρασία λειτουργίας. ΕύροςΣυνολικό μήκοςΜήκος μίσχουΥλικό μίσχωνΒαθμολογία VAΤιμή
Διακόπτης στάθμης υγρού MADISON MS5010 3 / 8-24 Unf επιλέξιμο 316 ανοξείδωτο ατσάλι | AC4HVK 2ZY40 MS5010Οριζόντιος316 από ανοξείδωτο ατσάλι3 / 8-24 "392 βαθμοί F Μέγ.2.96 "2.96 "316 SS30€109.86
MADISON MS5917 Διακόπτης στάθμης υγρού 1/4 ίντσας Npt επιλέξιμος 316 Ανοξείδωτο ατσάλι | AC4HVL 2ZY41 MS5917Κάθετος316 από ανοξείδωτο ατσάλι1 / 4 "482 βαθμοί F Μέγ.3.380 "2.63 "316 SS60€158.06
MADISON MS7000 Διακόπτης στάθμης υγρού 1/8 ίντσας Npt επιλέξιμος Bunan | AC4HVM 2ΖΥ42 MS7000ΚάθετοςΑΒΤ1 / 8 "221 βαθμοί F Μέγ.2.25 "1.63 "ΑΒΤ30€39.38
MADISON MS8000 Διακόπτης στάθμης υγρού 1/8 ίντσας Npt επιλέξιμη σελ. | AC4HVN 2ZY43 MS8000ΚάθετοςΠολυπροπυλένιο1 / 8 "221 βαθμοί F Μέγ.2.25 "1.63 "Πολυπροπυλένιο30€40.95
MADISON MS8800 Διακόπτης στάθμης υγρού 1/4 ίντσας Npt επιλέξιμη σελ. | AC4HVP 2ZY44 MS8800ΚάθετοςΠολυπροπυλένιο1 / 4 "221 βαθμοί F Μέγ.3.380 "2.63 "Πολυπροπυλένιο60€92.85
MADISON MS9000 Διακόπτης στάθμης υγρού 1/8 ίντσας Npt επιλέξιμο Kynar | AC4HVQ 2ΖΥ45 MS9000ΚάθετοςΚυνάρ1 / 8 "221 βαθμοί F Μέγ.2.25 "1.63 "Κυνάρ30€50.69
MADISON MSB5600 Διακόπτης στάθμης υγρού επιλέξιμος από ανοξείδωτο χάλυβα 316 | AC4HVR 2ΖΥ47 MSB5600Κάθετος316 από ανοξείδωτο ατσάλι-221 βαθμοί F Μέγ.3.89 "2.5 "316 SS60€295.13

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MADISON M5010 Διακόπτης στάθμης υγρού 3/8-24 Unf Επιλέξιμο 316 από ανοξείδωτο χάλυβα
€87.85 /μονάδα