Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MADISON MS8800 Διακόπτης στάθμης υγρού 1/4 ίντσας Npt επιλέξιμη σελ. | AC4HVP 2ZY44

MADISON MS8800 Διακόπτης στάθμης υγρού 1/4 ίντσας Npt Επιλέξιμες Σελ

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AC4HVP Μοντέλο: MS8800Σταυρός: 2ZY44
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
€94.95 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης στάθμης υγρού
Υλικό σώματοςΠολυπροπυλένιο
Μέγεθος αγωγού1 / 4 "
Φόρμα ΕπικοινωνίαςSPST
Ηλεκτρικές συνδέσεις22 ga. Μολύβια με επικάλυψη 24 "MTW
Float Dia.1.5 "
Μήκος πλωτήρα2.00 "
Υλικό πλωτήραΠολυπροπυλένιο
Ειδικό βάρος βαρύτητας0.75
Ύψος3.38 "
Μέγιστη. Ρεύμα0.50A
Μέγιστη. Πίεση100 psi
Μέγ. Τάση240
ΒάσηΚάθετος
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος221 βαθμοί F Μέγ.
Συνολικό μήκος3.380 "
Μήκος μίσχου2.63 "
Υλικό μίσχωνΠολυπροπυλένιο
Λειτουργία διακόπτηΕπιλογή
Μέγεθος σύνδεσης δεξαμενής1 / 4 "NPT
Βαθμολογία VA60

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0675
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)12.7
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Κωδικός ΕΣ9032896060
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Ο διακόπτης στάθμης υγρού Madison MS8800 εξασφαλίζει ακριβή έλεγχο και ρύθμιση της στάθμης υγρού. Είναι ιδανικό για εφαρμογές κατασκευής, πετροχημικών και επεξεργασίας νερού για την ενεργοποίηση συναγερμών ή τον έλεγχο αντλιών με βάση τα επίπεδα υγρών, συμβάλλοντας στη λειτουργική απόδοση και στη διασφάλιση των διαδικασιών.

Χαρακτηριστικά:

  • Ο διακόπτης στάθμης υγρού Madison MS8800 διαθέτει μια επιλέξιμη λειτουργία διακόπτη, που επιτρέπει την προσαρμογή για διαφορετικές εφαρμογές ελέγχου στάθμης υγρού.
  • Αυτός ο διακόπτης στάθμης υγρού προσφέρει κάθετη τοποθέτηση ανοιχτής δεξαμενής για ακριβή παρακολούθηση.
  • Έρχεται με μέγεθος σύνδεσης δεξαμενής NPT 1/4 ιντσών, εξασφαλίζοντας συμβατότητα με τα τυπικά εξαρτήματα δεξαμενής και διευκολύνοντας την απλή εγκατάσταση.
  • Αυτός ο διακόπτης στάθμης υγρού προσφέρει επιπλέον υλικό πλωτήρα και στελέχους από πολυπροπυλένιο, παρέχοντας ανθεκτικότητα και αντοχή στη διάβρωση.
  • Έχει μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας 221 βαθμούς F.

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Με ποια ηλεκτρικά πρότυπα συμμορφώνεται αυτός ο διακόπτης στάθμης υγρού Madison MS8800;

A. Συμμορφώνεται με τα ηλεκτρικά πρότυπα ABS, CE, CSA και UL.

Ε. Ποιο είναι το ειδικό βάρος του πλωτήρα πολυπροπυλενίου αυτού του διακόπτη στάθμης υγρού;

Α. Ο πλωτήρας πολυπροπυλενίου αυτού του διακόπτη στάθμης υγρού Madison MS8800 έχει ειδικό βάρος 0.75.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάσηΥλικό σώματοςΜέγεθος αγωγούΘερμοκρασία λειτουργίας. ΕύροςΣυνολικό μήκοςΜήκος μίσχουΥλικό μίσχωνΒαθμολογία VAΤιμή
Διακόπτης στάθμης υγρού MADISON MS5010 3 / 8-24 Unf επιλέξιμο 316 ανοξείδωτο ατσάλι | AC4HVK 2ZY40 MS5010Οριζόντιος316 από ανοξείδωτο ατσάλι3 / 8-24 "392 βαθμοί F Μέγ.2.96 "2.96 "316 SS30€109.00
MADISON MS5917 Διακόπτης στάθμης υγρού 1/4 ίντσας Npt επιλέξιμος 316 Ανοξείδωτο ατσάλι | AC4HVL 2ZY41 MS5917Κάθετος316 από ανοξείδωτο ατσάλι1 / 4 "482 βαθμοί F Μέγ.3.380 "2.63 "316 SS60€157.72
MADISON MS7000 Διακόπτης στάθμης υγρού 1/8 ίντσας Npt επιλέξιμος Bunan | AC4HVM 2ΖΥ42 MS7000ΚάθετοςΑΒΤ1 / 8 "221 βαθμοί F Μέγ.2.25 "1.63 "ΑΒΤ30€35.14
MADISON MS8000 Διακόπτης στάθμης υγρού 1/8 ίντσας Npt επιλέξιμη σελ. | AC4HVN 2ZY43 MS8000ΚάθετοςΠολυπροπυλένιο1 / 8 "221 βαθμοί F Μέγ.2.25 "1.63 "Πολυπροπυλένιο30€29.01
MADISON MS9000 Διακόπτης στάθμης υγρού 1/8 ίντσας Npt επιλέξιμο Kynar | AC4HVQ 2ΖΥ45 MS9000ΚάθετοςΚυνάρ1 / 8 "221 βαθμοί F Μέγ.2.25 "1.63 "Κυνάρ30€53.26
MADISON MSB5600 Διακόπτης στάθμης υγρού επιλέξιμος από ανοξείδωτο χάλυβα 316 | AC4HVR 2ΖΥ47 MSB5600Κάθετος316 από ανοξείδωτο ατσάλι-221 βαθμοί F Μέγ.3.89 "2.5 "316 SS60€268.33
MADISON M4190 Διακόπτης στάθμης υγρού 1 ίντσας Npt Spdt 304 Ανοξείδωτο ατσάλι | AC4HWT 2ZY84 M4190Οριζόντιος304 από ανοξείδωτο ατσάλι1"302 βαθμοί F Μέγ.5.81 "5.81 "304 SS100€406.77

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MADISON MS8800 Διακόπτης στάθμης υγρού 1/4 ίντσας Npt Επιλέξιμες Σελ
€94.95 /μονάδα