Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MADISON MS7000 Διακόπτης στάθμης υγρού 1/8 ίντσας Npt επιλέξιμος Bunan | AC4HVM 2ΖΥ42

MADISON MS7000 Διακόπτης στάθμης υγρού 1/8 ίντσας Npt Επιλέξιμο μπουνάν

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC4HVM Μοντέλο: MS7000Σταυρός: 2ZY42
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
€35.14 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης στάθμης υγρού
Υλικό σώματοςΑΒΤ
Μέγεθος αγωγού1 / 8 "
Φόρμα ΕπικοινωνίαςSPST
Ηλεκτρικές συνδέσεις22 ga. Μολύβια με επίστρωση PTFE 24 "
Float Dia.1"
Μήκος πλωτήρα1.00 "
Υλικό πλωτήραΜπόνα Ν
Ειδικό βάρος βαρύτητας0.45
Ύψος2.25 "
Μέγιστη. Ρεύμα0.28A
Μέγιστη. Πίεση150 psi
Μέγ. Τάση240
ΒάσηΚάθετος
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος221 βαθμοί F Μέγ.
Συνολικό μήκος2.25 "
Μήκος μίσχου1.63 "
Υλικό μίσχωνΑΒΤ
Λειτουργία διακόπτηΕπιλογή
Μέγεθος σύνδεσης δεξαμενής1 / 8 "NPT
Βαθμολογία VA30
Πλάτος2.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0405
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)12.7
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ9032896060
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάσηΥλικό σώματοςΜέγεθος αγωγούΘερμοκρασία λειτουργίας. ΕύροςΣυνολικό μήκοςΜήκος μίσχουΥλικό μίσχωνΒαθμολογία VAΤιμή
Διακόπτης στάθμης υγρού MADISON MS5010 3 / 8-24 Unf επιλέξιμο 316 ανοξείδωτο ατσάλι | AC4HVK 2ZY40 MS5010Οριζόντιος316 από ανοξείδωτο ατσάλι3 / 8-24 "392 βαθμοί F Μέγ.2.96 "2.96 "316 SS30€109.00
MADISON MS5917 Διακόπτης στάθμης υγρού 1/4 ίντσας Npt επιλέξιμος 316 Ανοξείδωτο ατσάλι | AC4HVL 2ZY41 MS5917Κάθετος316 από ανοξείδωτο ατσάλι1 / 4 "482 βαθμοί F Μέγ.3.380 "2.63 "316 SS60€157.72
MADISON MS8000 Διακόπτης στάθμης υγρού 1/8 ίντσας Npt επιλέξιμη σελ. | AC4HVN 2ZY43 MS8000ΚάθετοςΠολυπροπυλένιο1 / 8 "221 βαθμοί F Μέγ.2.25 "1.63 "Πολυπροπυλένιο30€29.01
MADISON MS8800 Διακόπτης στάθμης υγρού 1/4 ίντσας Npt επιλέξιμη σελ. | AC4HVP 2ZY44 MS8800ΚάθετοςΠολυπροπυλένιο1 / 4 "221 βαθμοί F Μέγ.3.380 "2.63 "Πολυπροπυλένιο60€94.95
MADISON MS9000 Διακόπτης στάθμης υγρού 1/8 ίντσας Npt επιλέξιμο Kynar | AC4HVQ 2ΖΥ45 MS9000ΚάθετοςΚυνάρ1 / 8 "221 βαθμοί F Μέγ.2.25 "1.63 "Κυνάρ30€53.26
MADISON MSB5600 Διακόπτης στάθμης υγρού επιλέξιμος από ανοξείδωτο χάλυβα 316 | AC4HVR 2ΖΥ47 MSB5600Κάθετος316 από ανοξείδωτο ατσάλι-221 βαθμοί F Μέγ.3.89 "2.5 "316 SS60€268.33
MADISON M4190 Διακόπτης στάθμης υγρού 1 ίντσας Npt Spdt 304 Ανοξείδωτο ατσάλι | AC4HWT 2ZY84 M4190Οριζόντιος304 από ανοξείδωτο ατσάλι1"302 βαθμοί F Μέγ.5.81 "5.81 "304 SS100€406.77

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MADISON MS7000 Διακόπτης στάθμης υγρού 1/8 ίντσας Npt Επιλέξιμο μπουνάν
€35.14 /μονάδα