MADISON Διακόπτες υγρού επιπέδου από ανοξείδωτο χάλυβα


Οι διακόπτες στάθμης υγρού ενός σημείου Madison παρέχουν αξιόπιστο και ακριβή έλεγχο της στάθμης υγρού. Είναι κατάλληλα για την πρόληψη υπερχείλισης ή τη διασφάλιση των κατάλληλων επιπέδων υγρών για λειτουργική απόδοση και ασφάλεια. Αυτοί οι διακόπτες είναι απαραίτητοι για τη διατήρηση των βέλτιστων επιπέδων υγρού στη δεξαμενή...σερβόιρ και άλλα δοχεία σε βιομηχανικές διεργασίες, μεταποιητικά ή εμπορικά συστήματα.Διαβάστε περισσότερα

Φίλτρα
Φόρμα Επικοινωνίας: SPST , Μέγιστη. Τάση: 240 , Λειτουργία διακόπτη: Επιλογή
ΣτυλΜοντέλοΒάσηΥλικό σώματοςΜέγεθος αγωγούΘερμοκρασία λειτουργίας. ΕύροςΣυνολικό μήκοςΜήκος μίσχουΥλικό μίσχωνΒαθμολογία VAΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
M4190
Οριζόντιος304 από ανοξείδωτο ατσάλι1"302 βαθμοί F Μέγ.5.81 "5.81 "304 SS100€400.30
B
M5010
Οριζόντιος316 από ανοξείδωτο ατσάλι3 / 8-24 "392 βαθμοί F Μέγ.2.96 "2.96 "316 SS30€87.85
C
MS5010
Οριζόντιος316 από ανοξείδωτο ατσάλι3 / 8-24 "392 βαθμοί F Μέγ.2.96 "2.96 "316 SS30€109.86
D
M4190-HP
Οριζόντιος304 από ανοξείδωτο ατσάλι1"302 βαθμοί F Μέγ.3.98 "3.98 "304 SS100€362.28
E
Μ4190-BU
Οριζόντιος304 από ανοξείδωτο ατσάλι1"221 βαθμοί F Μέγ.4.43 "4.43 "Μπόνα Ν100€400.61
F
M5920
Οριζόντιος316 από ανοξείδωτο ατσάλι1 / 2 "x 1 / 2"392 βαθμοί F Μέγ.4.6 "4.6 "316 SS30€213.29
G
MS5917
Κάθετος316 από ανοξείδωτο ατσάλι1 / 4 "482 βαθμοί F Μέγ.3.380 "2.63 "316 SS60€158.06
H
MS8800
ΚάθετοςΠολυπροπυλένιο1 / 4 "221 βαθμοί F Μέγ.3.380 "2.63 "Πολυπροπυλένιο60€92.85
I
MSB5600
Κάθετος316 από ανοξείδωτο ατσάλι-221 βαθμοί F Μέγ.3.89 "2.5 "316 SS60€295.13
J
MS7000
ΚάθετοςΑΒΤ1 / 8 "221 βαθμοί F Μέγ.2.25 "1.63 "ΑΒΤ30€39.38
K
MS8000
ΚάθετοςΠολυπροπυλένιο1 / 8 "221 βαθμοί F Μέγ.2.25 "1.63 "Πολυπροπυλένιο30€40.95
L
M5000
Κάθετος316 από ανοξείδωτο ατσάλι1 / 8 "392 βαθμοί F Μέγ.2.25 "1.63 "316 SS30€85.14
M
M5600-PR
Κάθετος316 από ανοξείδωτο ατσάλι1 / 4 "392 βαθμοί F Μέγ.3.380 "2.63 "316 SS100€136.42
N
MS9000
ΚάθετοςΚυνάρ1 / 8 "221 βαθμοί F Μέγ.2.25 "1.63 "Κυνάρ30€50.69

Χαρακτηριστικά

  • Οι διακόπτες στάθμης υγρού ενός σημείου Madison είναι διαθέσιμοι για οριζόντιες και κάθετες εγκαταστάσεις, παρέχοντας ευελιξία σε διάφορες ρυθμίσεις.
  • Είναι εξοπλισμένα με 22 καλώδια με επίστρωση AWG MTW μεγέθους 24 ιντσών, εξασφαλίζοντας αξιόπιστες ηλεκτρικές συνδέσεις για απρόσκοπτη ενσωμάτωση.
  • Αυτοί οι διακόπτες είναι διαθέσιμοι σε παραλλαγές Kynar, PBT, πολυπροπυλενίου και ανοξείδωτου χάλυβα, εξασφαλίζοντας ανθεκτικότητα και αντοχή στη διάβρωση.
  • Έχουν ειδικό βάρος πλωτήρα 0.8, το οποίο ενισχύει την καταλληλότητά τους για μια σειρά υγρών, παρέχοντας ακριβή και αξιόπιστη ανίχνευση στάθμης.

Συχνές Ερωτήσεις

Ποια είναι η θερμοκρασία λειτουργίας των διακοπτών στάθμης υγρού ενός σημείου Madison;

Είναι σε θέση να λειτουργούν σε θερμοκρασίες που κυμαίνονται από 221 έως 482 βαθμούς F για σταθερή απόδοση σε διαφορετικές περιβαλλοντικές συνθήκες. Raptor Supplies προσφέρει επίσης Madison Διακόπτης στάθμης υγρού M5920 που μπορεί να αντέξει υψηλότερες θερμοκρασίες έως και 482 βαθμούς F. Αυτός ο διακόπτης επιπέδου ενός σημείου από ανοξείδωτο χάλυβα είναι στη λίστα UL και έχει πιστοποίηση NSF & CSA.

Πώς καθαρίζω τους διακόπτες στάθμης υγρού ενός σημείου Madison;

Χρησιμοποιήστε ένα ήπιο απορρυπαντικό ή διάλυμα καθαρισμού για να αφαιρέσετε τυχόν συσσωρευμένα υπολείμματα ή υπολείμματα. Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης είναι αποσυνδεδεμένος από το ρεύμα πριν τον καθαρισμό.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;