LOVEJOY 68514456618 Σύζευξη μονής δοκού, 1/8 x 1/8 In Bore | AM2PCG 56618 / ES050 1/8 X 1/8

LOVEJOY 68514456618 Σύζευξη μονής δέσμης, 1/8 x 1/8 σε διάμετρο

Είδος: AM2PCG Μοντέλο: 68514456618Cross Ref: 56618 / ES050 1/8 X 1/8
€84.21 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣύζευξη ελέγχου κίνησης
Γωνιακή κακή ευθυγράμμιση5 μοίρες
Αξονική κακή ευθυγράμμιση+/- 0.010 "
Τρύπα Α1/4 "Χ 1/4"
Τρύπα Β1/4 "Χ 1/4"
Μπόρε Ντιά.1/8 x 1/8 "
Τύπος οπώνΒαρεθήκατε
Μέγεθος ζεύξηςES050
Τύπος ζεύξηςΜονόδοκο
φινίρισμαανοδιωμένο
Hub Dia.0.512 "
Υλικό πλήμνηςΑλμούνιο
ΚέιγουεϊΧωρίς Keyway
Μήκος έως Bore3mm
Υλικόανοδιωμένο αλουμίνιο
Μέγιστη. Γωνιακή κακή ευθυγράμμιση5 μοίρες
Μέγιστη. Αξονική ευθυγράμμιση (σε.)+/-. 010
Μέγιστη. Οπή0.118 "
Μέγιστη. Οπή3.00 mm
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.200 μοίρες φά
Μέγιστη. Παράλληλη μη ευθυγράμμιση (σε.)0.005
Μέγιστη. RPM10,000
Max. Ταχύτητα10,000 rpm
Μέγιστη. Θερμ. Εύρος (F)200
Ελάχ. Οπή0.118 "
Ονομαστική ροπή1.8 ίντσες-λίβρες
Εκτός Dia.0.512 "
Συνολικό μήκος13mm
Παράλληλη κακή ευθυγράμμιση0.005 "
Βίδα μεγέθουςM2.5
Τύπος βίδαςΡυθμίστε τη βίδα
Τοποθεσία Setscrew0.07
ΜέγεθοςES050
ΣτυλΒίδα σετ μονής δέσμης
Σύστημα μέτρησηςImperial
Ροπή1.8 In.Lbs.

Πληροφορίες αποστολής:

Ύψος πλοίου (cm)1.78
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)1.78
Χώρα ΠροέλευσηςHU

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος έως BoreΤρύπα ΑΤρύπα ΒΜέγιστη. ΟπήΕλάχ. ΟπήΟνομαστική ροπήΕκτός Dia.Συνολικό μήκοςΤιμή
LOVEJOY EC075 1/4x1/4 Σύζευξη μονής δέσμης, 1/4 x 1/4 In Bore | AA9FWM 1CYG9 / 56632 EC075 1/4x1/46mm1/4 "Χ 1/4"1/4 "Χ 1/4"8mm4mm5 ίντσες-λίβρες0.748 "23mm€186.94
LOVEJOY 68514456640 Σύζευξη μονής δοκού, 1/4 x 1/4 In Bore | AL3ALF 56640 / EC100 1/4 X 1/4 685144566400.276 "1/4 "Χ 1/4"1/4 "Χ 1/4"--11 ίντσες-λίβρες0.984 "32mm€140.13
RFQ
LOVEJOY 68514456630 Σύζευξη μονής δοκού, 3/16 x 1/4 In Bore | AM2HAC 56630 / EC075 3/16 X 1/4 685144566300.197 "3 / 16 "x 1 / 4"3 / 16 "x 1 / 4"-0.157 "5 ίντσες-λίβρες0.748 "23mm€118.94
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LOVEJOY 68514456618 Σύζευξη μονής δέσμης, 1/8 x 1/8 σε διάμετρο
€84.21 /μονάδα