LOVEJOY 68514456640 Σύζευξη μονής δοκού, 1/4 x 1/4 In Bore | AL3ALF 56640 / EC100 1/4 X 1/4

LOVEJOY 68514456640 Σύζευξη μονής δέσμης, 1/4 x 1/4 σε διάμετρο

Στοιχείο: AL3ALF Μοντέλο: 68514456640Cross Ref: 56640/EC100 1/4 X 1/4
€140.13 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣύζευξη ελέγχου κίνησης
Αξονική κακή ευθυγράμμιση+/- 0.010 "
Τρύπα Α1/4 "Χ 1/4"
Τρύπα Β1/4 "Χ 1/4"
Μπόρε Ντιά.1/4 x 1/4 "
Τύπος οπώνΒαρεθήκατε
Μέγεθος ζεύξηςEC100
Τύπος ζεύξηςΣτυλ σφιγκτήρα μονής δοκού
φινίρισμαανοδιωμένο αλουμίνιο
Hub Dia.0.984 "
Υλικό πλήμνηςΑλουμίνιο
ΚέιγουεϊΧωρίς Keyway
Μήκος έως Bore0.276 "
Υλικόανοδιωμένο αλουμίνιο
Μέγιστη. Γωνιακή κακή ευθυγράμμιση5 μοίρες
Μέγιστη. Αξονική ευθυγράμμιση (σε.)+/-. 010
Μέγιστη. Οπή0.394
Μέγιστη. Οπή10.00 mm
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.200 μοίρες φά
Μέγιστη. Παράλληλη μη ευθυγράμμιση (σε.)0.005
Μέγιστη. RPM10,000
Max. Ταχύτητα10,000 rpm
Μέγιστη. Θερμ. Εύρος (F)200
Ελάχ. Οπή6 mm
Ονομαστική ροπή11 ίντσες-λίβρες
Εκτός Dia.0.984 "
Συνολικό μήκος32mm
Παράλληλη κακή ευθυγράμμιση0.005 "
Βίδα μεγέθουςM3
Τύπος βίδαςΒίδα σφιγκτήρα
ΜέγεθοςEC100
ΣτυλΣφιγκτήρας μονής δέσμης
Σύστημα μέτρησηςImperial
Ροπή11 In.Lbs.

Πληροφορίες αποστολής:

Ύψος πλοίου (cm)3.05
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)3.05
Χώρα ΠροέλευσηςHU

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος έως BoreΤρύπα ΑΤρύπα ΒΜέγιστη. ΟπήΕλάχ. ΟπήΟνομαστική ροπήΕκτός Dia.Συνολικό μήκοςΤιμή
LOVEJOY EC075 1/4x1/4 Σύζευξη μονής δέσμης, 1/4 x 1/4 In Bore | AA9FWM 1CYG9 / 56632 EC075 1/4x1/46mm1/4 "Χ 1/4"1/4 "Χ 1/4"8mm4mm5 ίντσες-λίβρες0.748 "23mm€186.94
LOVEJOY 68514456630 Σύζευξη μονής δοκού, 3/16 x 1/4 In Bore | AM2HAC 56630 / EC075 3/16 X 1/4 685144566300.197 "3 / 16 "x 1 / 4"3 / 16 "x 1 / 4"-0.157 "5 ίντσες-λίβρες0.748 "23mm€118.94
RFQ
LOVEJOY 68514456618 Σύζευξη μονής δοκού, 1/8 x 1/8 In Bore | AM2PCG 56618 / ES050 1/8 X 1/8 685144566183mm1/4 "Χ 1/4"1/4 "Χ 1/4"0.118 "0.118 "1.8 ίντσες-λίβρες0.512 "13mm€84.21
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LOVEJOY 68514456640 Σύζευξη μονής δέσμης, 1/4 x 1/4 σε διάμετρο
€140.13 /μονάδα