Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

LOVEJOY EC075 1/4x1/4 Σύζευξη μονής δέσμης, 1/4 x 1/4 In Bore | AA9FWM 1CYG9 / 56632

LOVEJOY EC075 1 / 4x1 / 4 ζεύγος μονής δέσμης, 1/4 x 1/4 In Bore

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA9FWM Model: EC075 1/4x1/4Cross Ref: 1CYG9 / 56632
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
€186.94 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣύζευξη ελέγχου κίνησης
Αξονική κακή ευθυγράμμιση+/- 0.010 "
Τρύπα Α1/4 "Χ 1/4"
Τρύπα Β1/4 "Χ 1/4"
Μπόρε Ντιά.1/4 x 1/4 "
Τύπος οπώνΒαρεθήκατε
Μέγεθος ζεύξηςEC075
Τύπος ζεύξηςΣτυλ σφιγκτήρα μονής δοκού
φινίρισμαανοδιωμένο
Hub Dia.0.748 "
Υλικό πλήμνηςΑλουμίνιο
ΚέιγουεϊΧωρίς Keyway
Μήκος έως Bore6mm
Υλικόανοδιωμένο αλουμίνιο
Μέγιστη. Γωνιακή κακή ευθυγράμμιση5 μοίρες
Μέγιστη. Αξονική ευθυγράμμιση (σε.)+/-. 010
Μέγιστη. Οπή8.00 mm
Μέγιστη. Οπή8mm
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.200 μοίρες φά
Μέγιστη. Παράλληλη μη ευθυγράμμιση (σε.)0.005
Μέγιστη. RPM10,000
Max. Ταχύτητα10,000 rpm
Μέγιστη. Θερμ. Εύρος (F)200
Ελάχ. Οπή4mm
Ονομαστική ροπή5 ίντσες-λίβρες
Εκτός Dia.0.748 "
Συνολικό μήκος23mm
Παράλληλη κακή ευθυγράμμιση0.005 "
Βίδα μεγέθουςM2.5
Τύπος βίδαςΒίδα σφιγκτήρα
ΜέγεθοςEC075
ΣτυλΣφιγκτήρας μονής δέσμης
Σύστημα μέτρησηςImperial
Ροπή5 In.Lbs.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.027
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ8483908040
Χώρα ΠροέλευσηςHU

Λεπτομέρειες:

Ο σύνδεσμος μονής δέσμης Lovejoy EC075 χρησιμοποιείται σε συνθήκες γωνιακής, παράλληλης και αξονικής κακής ευθυγράμμισης που απαιτούν μηδενικές οπισθοδρομήσεις και ταχύτερο χρόνο απόκρισης από έναν τυπικό ζεύκτη.

Χαρακτηριστικά:

  • Προσφέρει δυνατότητα στερέωσης σφιγκτήρα που επιτρέπει γρήγορη εγκατάσταση ή αντικατάσταση χωρίς να μετακινούνται οι άξονες.
  • Η μονοκόμματη κατασκευή του από αλουμίνιο παρέχει εξαιρετική αντοχή στη διάβρωση και αντέχει σε θερμοκρασίες έως και 200 ​​βαθμούς Φαρενάιτ.
  • Αυτός ο μικροσκοπικός σύνδεσμος δέσμης είναι κατάλληλος για εφαρμογές μετάδοσης ελαφριάς ισχύος όπου η ακριβής τοποθέτηση των αξόνων είναι σημαντική.
  • Μπορεί να λειτουργήσει τόσο δεξιόστροφα όσο και αριστερόστροφα χωρίς να παρεμβαίνει στις δυνατότητες περιέλιξης ή ροπής.

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Ποια είναι η μέγιστη ικανότητα ροπής του συνδέσμου μονής δέσμης Lovejoy EC075;

A. Ο σύνδεσμος μονής δέσμης Lovejoy EC075 έχει μέγιστη χωρητικότητα ροπής 17 ίντσες-λίβρες.

Ε. Πώς μπορώ να εγκαταστήσω τη σύζευξη μονής δέσμης Lovejoy;

A.

  • Απλώς σύρετε τον σύνδεσμο στους άξονες και σφίξτε τις βίδες στις φλάντζες.
  • Βεβαιωθείτε ότι οι άξονες είναι σωστά ευθυγραμμισμένοι πριν σφίξετε τις βίδες.
  • Ελέγξτε τη σύζευξη για τυχόν χαλαρή σύνδεση.

Ε. Τι συντήρηση απαιτείται για τη σύζευξη μονής δέσμης;

A. Συνιστάται η τακτική επιθεώρηση του συνδέσμου για να βεβαιωθείτε ότι οι βίδες ρύθμισης είναι σφιχτές και ότι ο σύνδεσμος δεν έχει φθορά ή ζημιά.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος έως BoreΤρύπα ΑΤρύπα ΒΜέγιστη. ΟπήΕλάχ. ΟπήΟνομαστική ροπήΕκτός Dia.Συνολικό μήκοςΤιμή
LOVEJOY 68514456640 Σύζευξη μονής δοκού, 1/4 x 1/4 In Bore | AL3ALF 56640 / EC100 1/4 X 1/4 685144566400.276 "1/4 "Χ 1/4"1/4 "Χ 1/4"--11 ίντσες-λίβρες0.984 "32mm€140.13
RFQ
LOVEJOY 68514456630 Σύζευξη μονής δοκού, 3/16 x 1/4 In Bore | AM2HAC 56630 / EC075 3/16 X 1/4 685144566300.197 "3 / 16 "x 1 / 4"3 / 16 "x 1 / 4"-0.157 "5 ίντσες-λίβρες0.748 "23mm€118.94
RFQ
LOVEJOY 68514456618 Σύζευξη μονής δοκού, 1/8 x 1/8 In Bore | AM2PCG 56618 / ES050 1/8 X 1/8 685144566183mm1/4 "Χ 1/4"1/4 "Χ 1/4"0.118 "0.118 "1.8 ίντσες-λίβρες0.512 "13mm€84.21
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LOVEJOY EC075 1 / 4x1 / 4 ζεύγος μονής δέσμης, 1/4 x 1/4 In Bore
€186.94 /μονάδα