LOVEJOY 68514456630 Σύζευξη μονής δοκού, 3/16 x 1/4 In Bore | AM2HAC 56630 / EC075 3/16 X 1/4

LOVEJOY 68514456630 Σύζευξη μονής δέσμης, 3/16 x 1/4 σε διάμετρο

Είδος: AM2HAC Μοντέλο: 68514456630Cross Ref: 56630/EC075 3/16 X 1/4
€118.94 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣύζευξη ελέγχου κίνησης
Αξονική κακή ευθυγράμμιση+/- 0.010 "
Τρύπα Α3 / 16 "x 1 / 4"
Τρύπα Β3 / 16 "x 1 / 4"
Μπόρε Ντιά.3/16 x 1/4 "
Τύπος οπώνΒαρεθήκατε
Μέγεθος ζεύξηςEC075
Τύπος ζεύξηςΣτυλ σφιγκτήρα μονής δοκού
φινίρισμαανοδιωμένο
Hub Dia.0.748 "
Υλικό πλήμνηςΑλουμίνιο
ΚέιγουεϊΧωρίς Keyway
Μήκος έως Bore0.197 "
Υλικόανοδιωμένο αλουμίνιο
Μέγιστη. Γωνιακή κακή ευθυγράμμιση5 μοίρες
Μέγιστη. Αξονική ευθυγράμμιση (σε.)+/-. 010
Μέγιστη. Οπή0.315
Μέγιστη. Οπή8.00 mm
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.200 μοίρες φά
Μέγιστη. Παράλληλη μη ευθυγράμμιση (σε.)0.005
Μέγιστη. RPM10,000
Max. Ταχύτητα10,000 rpm
Μέγιστη. Θερμ. Εύρος (F)200
Ελάχ. Οπή0.157 "
Ονομαστική ροπή5 ίντσες-λίβρες
Εκτός Dia.0.748 "
Συνολικό μήκος23mm
Παράλληλη κακή ευθυγράμμιση0.005 "
Βίδα μεγέθουςM2.5
Τύπος βίδαςΒίδα σφιγκτήρα
ΜέγεθοςEC075
ΣτυλΣφιγκτήρας μονής δέσμης
Σύστημα μέτρησηςImperial
Ροπή5 In.Lbs.

Πληροφορίες αποστολής:

Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Χώρα ΠροέλευσηςHU

Χαρακτηριστικά:

  • Ο σύνδεσμος μονής δοκού Lovejoy 68514456630 EC075 είναι μια εύκαμπτη μονοκόμματη ράβδος με φινίρισμα ανοδιωμένου αλουμινίου για αντοχή στη διάβρωση και εύκολη εγκατάσταση.
  • Συνδέει δύο άξονες μεταξύ τους για μετάδοση ισχύος και ακριβή τοποθέτηση.
  • Αυτή η μονάδα έχει μια σπειροειδή σχισμή που κόβεται σε όλο το μήκος του σωλήνα, σχηματίζοντας ένα σχέδιο στο κέντρο του ελατηρίου (γνωστό ως δοκός / ελικοειδές πηνίο) για καλύτερη προσαρμοστικότητα.
  • Μπορεί να φιλοξενήσει παράλληλες, γωνιακές και αξονικές παραμορφώσεις έως και 5 μοίρες, καθώς και να αντέχει σε υπερβολική ζέστη και χημικά.
  • Η σχεδίαση μηδενικής οπισθοπορείας αυτού του συνδέσμου προάγει την εγγενή χρήση αντίστροφης / εκκίνησης / διακοπής.
  • Αυτή η μονάδα μπορεί να λειτουργήσει τόσο αριστερόστροφα όσο και δεξιόστροφα, ακόμη και με ονομαστική ροπή 5 ίντσες-lb.

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ των εύκαμπτων και άκαμπτων συνδέσμων Lovejoy;

A. Οι εύκαμπτοι σύνδεσμοι Lovejoy παρέχουν εύκαμπτες συνδέσεις μεταξύ των αξόνων, αντιμετωπίζοντας εύκολα μικρές λανθασμένες ευθυγραμμίσεις. Από την άλλη πλευρά, οι άκαμπτοι σύνδεσμοι συνδέουν σταθερά δύο άξονες για τη μετάδοση της μέγιστης ροπής σε όλο το σύστημα. Οι άκαμπτοι σύνδεσμοι δεν μπορούν να φιλοξενήσουν κακές ευθυγραμμίσεις άξονα.

Ε. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ των συνδέσμων δέσμης βίδας ρύθμισης και σφιγκτήρα;

A. Στον προηγούμενο τύπο, οι ρυθμιστικές βίδες πιέζουν τον κινητήριο άξονα για να συγκρατούν τους ρυθμιστικούς βιδωτούς συνδέσμους υπό υψηλή ροπή. Οι σύνδεσμοι σφιγκτήρα, από την άλλη πλευρά, διατίθενται σε σχέδια ενός και δύο τεμαχίων. Σε σύγκριση με τους κοχλιωτούς συνδέσμους, έχουν μεγαλύτερη δύναμη συγκράτησης χωρίς να καταστρέφουν τον άξονα.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος έως BoreΤρύπα ΑΤρύπα ΒΜέγιστη. ΟπήΕλάχ. ΟπήΟνομαστική ροπήΕκτός Dia.Συνολικό μήκοςΤιμή
LOVEJOY EC075 1/4x1/4 Σύζευξη μονής δέσμης, 1/4 x 1/4 In Bore | AA9FWM 1CYG9 / 56632 EC075 1/4x1/46mm1/4 "Χ 1/4"1/4 "Χ 1/4"8mm4mm5 ίντσες-λίβρες0.748 "23mm€161.37
LOVEJOY 68514456640 Σύζευξη μονής δοκού, 1/4 x 1/4 In Bore | AL3ALF 56640 / EC100 1/4 X 1/4 685144566400.276 "1/4 "Χ 1/4"1/4 "Χ 1/4"--11 ίντσες-λίβρες0.984 "32mm€140.13
RFQ
LOVEJOY 68514456618 Σύζευξη μονής δοκού, 1/8 x 1/8 In Bore | AM2PCG 56618 / ES050 1/8 X 1/8 685144566183mm1/4 "Χ 1/4"1/4 "Χ 1/4"0.118 "0.118 "1.8 ίντσες-λίβρες0.512 "13mm€84.21
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LOVEJOY 68514456630 Σύζευξη μονής δέσμης, 3/16 x 1/4 σε διάμετρο
€118.94 /μονάδα