LOVEJOY 68514452009 Φλάντζα ζεύξης μανικιών, φλάντζα S-Flex, Μέγεθος 10, 60 mm Διάμετρος, Χυτοσίδηρος | AN9DAJ 52009 / 10S X 60MM

LOVEJOY 68514452009 Φλάντζα ζεύξης μανίκι, φλάντζα S-Flex, Μέγεθος 10, διάμετρος 60 mm, Χυτοσίδηρος

Είδος: AN9DAJ Μοντέλο: 68514452009Cross Ref: 52009 / 10S X 60mm
€170.56 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦλάντζα ζεύξης μανικιών
Μέγεθος οπών60 mm
Τύπος οπώνΟλοκληρώθηκε
ΧρώμαΓκρί
Μέγεθος ζεύξης10S
Τύπος ζεύξηςS-Flex
Διάσταση FL30.99mm
Διάσταση HD111.25mm
Διάσταση L68.58mm
Διάσταση P20.57mm
Διάσταση SL10.41mm
Βαθμολογία HP @ 100 RPM4.6hp
Βαθμολογία HP @ 1200 RPM55hp
Βαθμολογία HP @ 1800 RPM82hp
Βαθμολογία HP @ 3600 RPM164hp
Μέγεθος πληκτρολογίου18 x 4.4mm
ΥλικόΜαντεμένια
Μέγιστη. Οπή2.75 "
Max. Ταχύτητα3600 RPM
Ονομαστική ροπή (με θήκη EPDM)324.83 Nm
Εκτός Dia.190.5 mm
Νήμα1 / 2-13
Στρεπτική ακαμψία10980 In.Lbs./Rad
ΧαρακτηριστικάΦλάντζα ζεύξης

Χαρακτηριστικά:

  • Ένας σύνδεσμος χιτωνίου τύπου S συναρμολογείται χρησιμοποιώντας δύο τέτοιες μονάδες φλάντζας και ένα χιτώνιο.
  • Η φλάντζα Lovejoy 68514452009 μπορεί εύκολα να γλιστρήσει σε τυπικούς άξονες για χρήση σε εφαρμογές μετάδοσης ισχύος.
  • Αυτή η φλάντζα S μπορεί να στερεωθεί σε μια συγκεκριμένη θέση χρησιμοποιώντας δύο ρυθμιστικές βίδες ευθυγραμμισμένες σε 90 μοίρες μεταξύ τους.

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Ποιες προφυλάξεις πρέπει να λάβετε κατά την εγκατάσταση της φλάντζας ζεύξης χιτωνίου Lovejoy 68514452009;

A.

  • Όλα τα εξαρτήματα πρέπει να ελεγχθούν για ζημιές και να καθαριστούν σωστά πριν την εγκατάσταση.
  • Θα πρέπει να ελέγχονται οι κατάλληλες απαιτήσεις μεγέθους και ροπής για να επιλέξετε τη σωστή φλάντζα ζεύξης χιτωνίου.

Ε. Πώς να εγκαταστήσετε τη φλάντζα ζεύξης χιτωνίου Lovejoy 68514452009;

A.

  • Τοποθετήστε τα κλειδιά στις κλειδαριές του άξονα.
  • Σύρετε την επιλεγμένη φλάντζα και στους δύο άξονες πάνω από τα κλειδιά και, στη συνέχεια, ευθυγραμμίστε τις όψεις τους με το άκρο του άξονα.
  • Σφίξτε τη μία βίδα ρύθμισης σε μια φλάντζα μέχρι την τιμή της ροπής της και σφίξτε ελαφρά την άλλη για να χειριστείτε την αξονική ρύθμιση.
  • Εισαγάγετε το χιτώνιο στη μία φλάντζα και μετακινήστε τον εξοπλισμό μαζί έως ότου οι οδοντώσεις του χιτωνίου δικτυωθούν με την άλλη φλάντζα. Η όψη της φλάντζας θα πρέπει να αγγίζει ελάχιστα το μανίκι.
  • Ελέγξτε ξανά την ευθυγράμμιση κατά την εγκατάσταση και διορθώστε την εάν απαιτείται.
  • Σφίξτε τη βίδα ρύθμισης στη χαλαρά σφιγμένη φλάντζα.

Ε. Από τι είναι κατασκευασμένη η φλάντζα ζεύξης με χιτώνιο Lovejoy 68514452009;

Α. Αυτή η φλάντζα ζεύξης χιτωνίου είναι κατασκευασμένη από χυτοσίδηρο υψηλής αντοχής για αντοχή και ανθεκτικότητα. Είναι επίσης βαρεθεί σε μέγεθος για εύκολη εφαρμογή.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. ΟπήΜέγεθος οπώνΜέγεθος ζεύξηςMax. ΤαχύτηταΟνομαστική ροπή (με θήκη EPDM)Εκτός Dia.ΝήμαΣτρεπτική ακαμψίαΤιμή
LOVEJOY 68514441518 Φλάντζα ζεύξης άξονα, οπή 20 mm, Χυτοσίδηρος | AK3ZKN 41518 / 5S X 20MM 685144415181.188 "20 mm5S7600 rpm27.12 Nm82.55mm1 / 4-20916 In.Lbs./Rad€40.08
RFQ
LOVEJOY 68514441520 Φλάντζα ζεύξης άξονα, οπή 25 mm, Χυτοσίδηρος | AK3ZKQ 41520 / 5S X 25MM 685144415201.188 "25 mm5S7600 rpm27.12 Nm82.55mm1 / 4-20916 In.Lbs./Rad€40.08
RFQ
LOVEJOY 68514441533 Φλάντζα ζεύξης άξονα, οπή 20 mm, Χυτοσίδηρος | AK3ZNG 41533 / 6S X 20MM 685144415331.438 "20 mm6S6000 rpm50.84 Nm101.6 mm5 / 16-181718 In.Lbs./Rad€53.14
RFQ
LOVEJOY 68514441535 Φλάντζα ζεύξης άξονα, οπή 25 mm, Χυτοσίδηρος | AK3ZNK 41535 / 6S X 25MM 685144415351.438 "25 mm6S6000 rpm50.84 Nm101.6 mm5 / 16-181718 In.Lbs./Rad€55.42
RFQ
LOVEJOY 68514441536 Φλάντζα ζεύξης άξονα, οπή 28 mm, Χυτοσίδηρος | AK3ZNM 41536 / 6S X 28MM 685144415361.438 "28 mm6S6000 rpm50.84 Nm101.6 mm5 / 16-181718 In.Lbs./Rad€52.82
RFQ
LOVEJOY 68514441537 Φλάντζα ζεύξης άξονα, οπή 30 mm, Χυτοσίδηρος | AK3ZNP 41537 / 6S X 30MM 685144415371.438 "30 mm6S6000 rpm50.84 Nm101.6 mm5 / 16-181718 In.Lbs./Rad€52.77
RFQ
LOVEJOY 68514441539 Φλάντζα ζεύξης άξονα, οπή 35 mm, Χυτοσίδηρος | AK3ZNR 41539 / 6S X 35MM 685144415391.438 "35 mm6S6000 rpm50.84 Nm101.6 mm5 / 16-181718 In.Lbs./Rad€52.82
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LOVEJOY 68514452009 Φλάντζα ζεύξης μανίκι, φλάντζα S-Flex, Μέγεθος 10, διάμετρος 60 mm, Χυτοσίδηρος
€170.56 /μονάδα