LOVEJOY 68514441520 Φλάντζα ζεύξης άξονα, οπή 25 mm, Χυτοσίδηρος | AK3ZKQ 41520 / 5S X 25MM

LOVEJOY 68514441520 Φλάντζα ζεύξης άξονα, οπή 25 mm, Χυτοσίδηρος

Είδος: AK3ZKQ Μοντέλο: 68514441520Cross Ref: 41520 / 5S X 25mm
€40.08 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦλάντζα ζεύξης μανικιών
Μέγεθος οπών25 mm
Τύπος οπώνΟλοκληρώθηκε
ΧρώμαΓκρί
Μέγεθος ζεύξης5S
Τύπος ζεύξηςS-Flex
Διάσταση FL14.99mm
Διάσταση HD47.75mm
Διάσταση L34.04mm
Διάσταση P11.43mm
Διάσταση SL7.37mm
Βαθμολογία HP @ 100 RPM0.4hp
Βαθμολογία HP @ 1200 RPM4.6hp
Βαθμολογία HP @ 1800 RPM6.9hp
Βαθμολογία HP @ 3600 RPM13.7hp
Μέγεθος πληκτρολογίου8 x 3.3mm
ΥλικόΜαντεμένια
Μέγιστη. Οπή1.188 "
Max. Ταχύτητα7600 rpm
Ονομαστική ροπή (με θήκη EPDM)27.12 Nm
Εκτός Dia.82.55mm
Νήμα1 / 4-20
Στρεπτική ακαμψία916 In.Lbs./Rad
ΧαρακτηριστικάΦλάντζα ζεύξης

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. ΟπήΜέγεθος οπώνΜέγεθος ζεύξηςMax. ΤαχύτηταΟνομαστική ροπή (με θήκη EPDM)Εκτός Dia.ΝήμαΣτρεπτική ακαμψίαΤιμή
LOVEJOY 68514441518 Φλάντζα ζεύξης άξονα, οπή 20 mm, Χυτοσίδηρος | AK3ZKN 41518 / 5S X 20MM 685144415181.188 "20 mm5S7600 rpm27.12 Nm82.55mm1 / 4-20916 In.Lbs./Rad€40.08
RFQ
LOVEJOY 68514441533 Φλάντζα ζεύξης άξονα, οπή 20 mm, Χυτοσίδηρος | AK3ZNG 41533 / 6S X 20MM 685144415331.438 "20 mm6S6000 rpm50.84 Nm101.6 mm5 / 16-181718 In.Lbs./Rad€53.14
RFQ
LOVEJOY 68514441535 Φλάντζα ζεύξης άξονα, οπή 25 mm, Χυτοσίδηρος | AK3ZNK 41535 / 6S X 25MM 685144415351.438 "25 mm6S6000 rpm50.84 Nm101.6 mm5 / 16-181718 In.Lbs./Rad€55.42
RFQ
LOVEJOY 68514441536 Φλάντζα ζεύξης άξονα, οπή 28 mm, Χυτοσίδηρος | AK3ZNM 41536 / 6S X 28MM 685144415361.438 "28 mm6S6000 rpm50.84 Nm101.6 mm5 / 16-181718 In.Lbs./Rad€52.82
RFQ
LOVEJOY 68514441537 Φλάντζα ζεύξης άξονα, οπή 30 mm, Χυτοσίδηρος | AK3ZNP 41537 / 6S X 30MM 685144415371.438 "30 mm6S6000 rpm50.84 Nm101.6 mm5 / 16-181718 In.Lbs./Rad€52.77
RFQ
LOVEJOY 68514441539 Φλάντζα ζεύξης άξονα, οπή 35 mm, Χυτοσίδηρος | AK3ZNR 41539 / 6S X 35MM 685144415391.438 "35 mm6S6000 rpm50.84 Nm101.6 mm5 / 16-181718 In.Lbs./Rad€52.82
RFQ
LOVEJOY 68514441548 Φλάντζα ζεύξης άξονα, οπή 25 mm, Χυτοσίδηρος | AK3ZQL 41548 / 7S X 25mm 685144415481.625 "25 mm7S5250 rpm81.91 Nm117.48mm3 / 8-162769 In.Lbs./Rad€59.82
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LOVEJOY 68514441520 Φλάντζα ζεύξης άξονα, οπή 25 mm, Χυτοσίδηρος
€40.08 /μονάδα