Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Σετ Die LOOS M2-S3 Straight Shank Terminal 3/32 Pr | AA6AQD 13P085

LOOS M2-S3 Σετ μήτρας ακροδεκτών ευθείας κνήμης 3/32 Pr

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA6AQD Μοντέλο: M2-S3Σταυρός: 13P085

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€1,319.60 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣετ ρολού τερματικού Straight Shank
ΥλικόΕργαλείο χάλυβα
Αριθμός κομματιών2
Περιλαμβάνονται μεγέθη3/32
ΧαρακτηριστικάΓια 13P083, 13P108 και 13P109

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.86
Ύψος πλοίου (cm)12.7
Μήκος πλοίου (cm)22.86
Πλάτος πλοίου (cm)22.86
Κωδικός ΕΣ8466948585
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΑριθμός κομματιώνΠεριλαμβάνονται μεγέθηΧαρακτηριστικάΤιμή
Σετ Die LOOS M1-S2 Straight Shank Terminal 1/16 Pr | AA6APU 13P076 Μ1-S2Σετ ρολού τερματικού Straight Shank21/16Για 12R392 και 13P082€1,067.77
Σετ Die LOOS M1-S3 Straight Shank Terminal 3/32 Pr | AA6APV 13P077 Μ1-S3Σετ ρολού τερματικού Straight Shank23/32Για 12R392 και 13P082€1,067.77
Σετ Die LOOS M1-S4 Straight Shank Terminal 1/8 Pr | AA6APW 13P078 Μ1-S4Σετ ρολού τερματικού Straight Shank21/8Για 12R392 και 13P082€1,067.77
Σετ Die LOOS M1-S5 Straight Shank Terminal 5/32 Pr | AA6APX 13P079 Μ1-S5Σετ ρολού τερματικού Straight Shank25/32Για 12R392 και 13P082€1,113.13
Σετ Die LOOS M1-S6 Straight Shank Terminal 3/16 Pr | AA6APY 13P080 Μ1-S6Σετ ρολού τερματικού Straight Shank23/16Για 12R392 και 13P082€1,113.13
LOOS M1-S-KIT Στερεό κιτ τερματικού Die Kit 5 Μεγέθη | AA6APZ 13P081 M1-S-ΚΙΤΚιτ ρολού τερματικού Straight Shank5 Ζεύγος1/16, 3/32, 1/8, 5/32, 3/16Για 12R392 και 13P082€3,943.09
Σετ Die LOOS M2-S2 Straight Shank Terminal 1/16 Pr | AA6AQC 13P084 Μ2-S2Σετ ρολού τερματικού Straight Shank21/16Για 13P083, 13P108 και 13P109€1,319.60

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LOOS M2-S3 Σετ μήτρας ακροδεκτών ευθείας κνήμης 3/32 Pr
€1,319.60 /μονάδα