LITTLE GIANT PUMPS 506271 Sump Pump 1/3 Hp 1-1/2 NPT 18ft Max Head, Cast Iron, Manual | AD2FYW 3P640 / 6-CIM-R

LITTLE GIANT PUMPS 506271 Αντλία κάρτερ 1/3 Hp 1-1/2" NPT 18ft Max Head, Χυτοσίδηρος, Εγχειρίδιο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD2FYW Μοντέλο: 506271Cross Ref: 3P640 / 6-CIM-R

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€343.23 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥποβρύχια αντλία κάρτερ
Ενισχυτές9
Βασικό υλικόΠολυπροπυλένιο
καλώδιο Μήκος10ft.
Διάμετρος9.5 "
Απαλλαγή NPT1-1 / 2 "
GPM νερού @ 10 Ft. του κεφαλιού29
GPM νερού @ 15 Ft. του κεφαλιού13
GPM νερού @ 5 Ft. του κεφαλιού46
Ύψος7.25 "
ΣτέγασηΜαντεμένια
Στέγαση ΥλικόΧυτοσίδηρος
HP1/3
Υλικό πτερωτώνΝάιλον
Μέγιστη. Ντία. Στερεά1 / 8 "
Μέγιστη. Κεφάλι18 πόδια.
Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.140 βαθμοί F
Μέγιστη. Θερμ.140 βαθμοί F
Μηχανική σφραγίδαCRB / CMC
Στροφές κινητήρα1500
Τύπος κινητήραΜονοφασική
RPM1500
Σφραγίδα άξοναΆνθρακας / Κεραμικό
Τύπος διακόπτηΚανένας
Αρχή ΥλικούΠολυανθρακικό
Τάση115

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 7.1325
Ύψος πλοίου (cm)23.88
Μήκος πλοίου (cm)26.42
Πλάτος πλοίου (cm)26.16
Κωδικός ΕΣ8413702004
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςGPM νερού @ 5 Ft. του κεφαλιούΕνισχυτέςΒασικό υλικόΎψοςHPΜέγιστη. Ντία. ΣτερεάΜέγιστη. ΚεφάλιΤιμή
LITTLE GIANT PUMPS 506158 Sump Pump, 1/3 HP, 1-1/2 Inch NPT, Cast Iron Body | AD2FYV 3P639 / 6-CIA 506158Υποβρύχια αντλία κάρτερ469Πολυπροπυλένιο6"1/31 / 8 "18 πόδια.€300.88
LITTLE GIANT PUMPS 506600 Sump Pump 1/3 Hp 1-1/2" Npt 20ft Max | AE3MJY 5EAF3 / HT-6E-CIA-FS 506600Υποβρύχια αντλία κάρτερ, υψηλή θερμοκρασία5010.1Ryton10.875 "1/31 / 2 "20 πόδια.€805.10
LITTLE GIANT PUMPS 6-CIA-ML Αντλία κάρτερ 115v 1/3 Hp | AF8DET 24WN62 6-CIA-MLΑντλία κάρτερ 6-CIA-ML 115V 1/3 HP-9Πολυπροπυλένιο7.25 "1/31 / 8 "18 πόδια.€324.04
LITTLE GIANT PUMPS 511710 Sum Pump Polypropylene 1/2 Hp 115v 8a | AG6DBH 35LV01 / HT-10EN-CIA-FS 511710Αντλία κάρτερ678Πολυπροπυλένιο11.156 "1/21 / 2 "30 πόδια.€1,137.98

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LITTLE GIANT PUMPS 506271 Αντλία κάρτερ 1/3 Hp 1-1/2" NPT 18ft Max Head, Χυτοσίδηρος, Εγχειρίδιο
€343.23 /μονάδα